絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • DC100
  • AC24(8)
  • AC48(2)
  • AC100(36)
  • AC110(14)
  • AC115(9)
  • AC120(10)
  • AC200(42)
  • AC220(16)
  • AC230(5)
  • AC240(11)
  • AC380(7)
  • AC400(17)
  • AC415(4)
  • AC440(7)
  • DC12(5)
  • DC24(18)
  • DC48(7)
  • DC110(2)
  • DC210(3)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
補助接点
  • 1a(1)
  • 1a4b(1)
  • 2a2b(2)
  • 2a3b(1)
  • 3a1b(1)
  • 3a2b(3)
  • 4a(1)
  • 4a1b(1)
  • 4a4b(1)
  • 4a5b(1)
  • 5a(1)
  • 5a3b(1)
  • 5a4b(2)
  • 5b(1)
  • 6a2b(1)
  • 7a1b(1)
  • 7a2b(1)
  • 8a(1)
  • 9a(1)
動作方式
  • 非可逆式(1)
定格使用電流(A)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 100(1)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
4・11・15・22・30
ブランド
  • 三菱電機(3)
  • 富士電機(2)
三菱電機・富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC24(8)
AC100(36)
AC110(14)
AC115(9)
AC120(10)
AC200(42)
AC220(16)
AC240(11)
AC400(17)
DC24(18)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ 三菱電機機械ラッチ式 電磁継電器 (直流操作形) SRLD-Kシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC110V)6/(AC220V)5/(AC440V)3/(AC550V)3、AC-12級(抵抗負荷):(AC110V)16/(AC220V)12/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)5/(DC48V)3/(DC110V)0.8/(DC220V)0.2、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)66幅(mm)56厚さ(mm)156フレームK100コイル定格電圧(V)DC100質量(kg)0.53
電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 機械ラッチ式直流操作形 SRLD-Tシリーズ三菱電機
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
長さ(mm)75幅(mm)43型式SRL-T厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39コイル定格電圧(V)DC100種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体