絞り込み
電源(V)
  • 単相100(2)
出力(kW)
  • 0.875(1)
  • 01.16(1)
最大風量(m3/min)
  • 2.8
  • 1.5(2)
  • 2.4~2.7(2)
  • 3(3)
  • 6(4)
  • 6.5(3)
  • 7.5(3)
  • 10(5)
  • 10.2(2)
  • 11(3)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 28(3)
  • 30(10)
  • 40(6)
  • 45(4)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
集塵量(L)
  • 10~15未満(1)
質量(kg)
  • 78(1)
78
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • チコーエアーテック(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・チコーエアーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
単相100(2)
  • 小型一般粉塵用集塵機 チコーエアーテック

    小型一般粉塵用集塵機

    チコーエアーテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    23日以内出荷
    コンパクト・低コスト・高吸引力
    出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61
  • レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]

    レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    30日以内出荷
    自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
    用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%騒音レベル(dB(A))70±2以下フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40

『集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体