絞り込み
最大風量(m3/min)
騒音値(dB)
吸込口径(Φmm)
ブランド
スタックスツールス・チコーエアーテック・トスマック・パオック・ヤマダコーポレーション・鶴見製作所
「電源(V)」から絞り込む

ミスターアルバート ダストサイクロンキット
スタックスツールス(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個欠品中工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。容量(L)約20
ハイバキュームユニット
ヤマダコーポレーション¥2,598,000税込¥2,857,8001台3日以内出荷バキューム集塵装置は、自動スタート、ストップ機能でエネルギーが節約できます。また、遠距離でも手もとのスイッチにてコントロールが可能で大変経済的で、またフィルター洗浄は自動で粉塵を払い落とすオートクリーニング機能が付いています。回収された粉塵は最終的に容器に集積され簡単に取り出しが可能です。電源(V)三相200
多用途集じん機
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。用途強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。付属品サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1適合電動工具APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA材質本体/PP定格電圧(V)AC100本体質量(g)18500定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550吸込仕事率(W)約280/340電源コード(m)1.6絶縁方式基礎絶縁運転音(dB)85真空度(kPa)最大1.5ダストバッグ容量(L)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約910×1550×530
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。質量(kg)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100集塵容量(L)40.6最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78電流(A)(50/60Hz)6 / 10吸込口径(Φmm)125












![エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品] エルボΦ200 OMV83800 【末尾0~9同一商品】 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)