絞り込み
OS
- Windows 11 Home(1)
メモリー容量
- 16GB(1)
モニターサイズ
- 15.6(1)
使用CPU
- Core 7
- Celeron(18)
- Core 5(5)
- Core i5(26)
- Core i7(8)
- Core Ultra 5(9)
- Core Ultra 7(6)
- Core Ultra 9(2)
- Ryzen(4)
- その他(7)
- プロセッサー N(4)
SSD
- 1TB(1)
光学ドライブ
- なし(1)
なし
動作周波数(GHz)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- Acer(エイサー)(1)
Acer(エイサー)
「OS」から絞り込む
Windows 11 Home(1)

ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)
Acer(エイサー)¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)