絞り込み
OS
- Windows 11 Home(1)
- Windows 11 Pro(5)
モニターサイズ
- 13.3(2)
- 13.8(1)
- 14(3)
メモリー容量
- 16GB(3)
- 32GB(4)
使用CPU
- Core Ultra 7
- Celeron(18)
- Core 5(3)
- Core 7(1)
- Core i5(27)
- Core i7(7)
- Core Ultra 5(8)
- Core Ultra 9(2)
- Ryzen(4)
- その他(6)
- プロセッサー N(4)
SSD
- 1TB(2)
- 256GB(1)
- 512GB(2)
光学ドライブ
- なし(4)
なし
動作周波数(GHz)
- 4.8(1)
4.8
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マイクロソフト(2)
- Acer(エイサー)(1)
- NEC Corporation(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- Dynabook(1)
Panasonic(パナソニック)・マイクロソフト・Acer(エイサー)・NEC Corporation・MSI(エムエスアイ)・Dynabook
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「OS」から絞り込む
Windows 11 Home(1)
Windows 11 Pro(5)

Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト¥429,800税込¥472,7801台翌日出荷仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 266VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Let`s note FV5 法人モデル(Ultra 7 165H/32GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/14.0型/Secured-Core PC対応/バッテリー(L))
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801台翌日出荷メモリー容量32GBディスプレイ14.0型使用CPUUltra 7 165HOSWin11ProSSD512GB光学ドライブなし
dynabook (16GB/SSD/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー)
Dynabook¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷WUXGA/Wi-Fi 6E/約899gメモリー容量16GBディスプレイ14.0型OSWin11Home
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB
MSI(エムエスアイ)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥449,800~税込¥494,780~1台当日出荷から翌日出荷仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1039最大消費電力(W)65メモリー容量32GB(標準/最大)ディスプレイ14型解像度1920×1200使用CPUCore Ultra 7 356HOSWindows11 Pro(64bit)Webカメラありグリーン購入法適合SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1×2、USB3.0×2オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)
NEC Corporation¥229,800税込¥252,7801台当日出荷仕様メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません、電波法備考:無線LAN・無線WAN(LTE)、その他ドライブ:なし、本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm、WiMAX:なし、電気通信事業法備考:無線LAN・無線WAN(LTE)・有線LAN、電気用品安全法(本体):適合、附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)・保証書 他、メモリタイプ:LPDDR5X、PCグリーンラベル:適合(★★★)、外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1・USB Type-C×2、温湿度条件・最高動作高度:5~35℃・20~80%(ただし結露しないこと)、リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)、バッテリ:リチウムイオンバッテリ、電気用品安全法(備考):ACアダプタ・電源コード・およびプラグ等・リチウムイオン電池、ストレージタイプ:SSD PCIe・NVMe・M.2・SMART/Health Information機能対応・暗号化機能付きB、VCCI:VCCI ClassB 対応、その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)、電波法:適合、エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)、グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)、国際エネルギースター:登録、ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、PCI-Expressスロット:なし、タッチパネル:搭載、WWAN:なし、電気通信事業法:適合、その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1、メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1、ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)、対応SIMサイズ:なし、その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合、J-Moss:対応電源(V)AC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.5(メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定)本体質量(g)約995最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準/最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore Ultra 7-256Vスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠OSWin11Pro64動作周波数(GHz)最大4.8(P-core)、最大3.7(LPE-core)チップセットCPUに統合キーボードあり(キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード)ポインティングデバイスあり:静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり:Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
Swift Go 14 (SSD512/W11H)
Acer(エイサー)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2650g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
SurfacePro10 5G(Ultra7/64G/1TB/Win11/P)
マイクロソフト¥769,800税込¥846,7801台翌々日出荷仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.9 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)64Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:1000ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし