絞り込み
OS
  • Chrome OS(1)
  • Windows 11 Home(1)
  • Windows 11 Pro(3)
モニターサイズ
  • 14(3)
  • 15.6(2)
  • 16(1)
メモリー容量
  • 8GB(5)
  • 16GB(1)
使用CPU
  • Core i3
  • Celeron(9)
  • Core 5(10)
  • Core i5(52)
  • Core i7(9)
  • Core Ultra 5(6)
  • Core Ultra 7(6)
  • Ryzen(5)
  • プロセッサー N(1)
SSD
  • 256GB(6)
光学ドライブ
  • DVDスーパーマルチドライブ(1)
  • なし(6)
DVDスーパーマルチドライブ・なし
動作周波数(GHz)
  • 2.2(1)
2.2
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • Dell Technologies(2)
  • 富士通(1)
  • Dynabook(1)
HP(日本ヒューレット・パッカード)・Dell Technologies・富士通・Dynabook
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Chrome OS(1)
Windows 11 Home(1)
Windows 11 Pro(3)
HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
ディスプレイ15.6インチ
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●WWAN:なし●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCグリーンラベル:適合●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量(標準)8GBディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCorei3スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
dynabook C5/Z (アッシュシルバー) Dynabookdynabook C5/Z (アッシュシルバー)Dynabook
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/約1850g
仕様●メモリカードスロット:ありブリッジメディアスロット×1スロット(SD/miniSD/microSDメモリカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリカード対応、SDXC/microSDXCメモリカード対応、マルチメディアカード対応)●その他無線データ転送:BluetoothワイヤレステクノロジーVer5準拠●電波法:適合●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USBType-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USBType-C)/1677万色、HDCP対応●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):約360.0(幅)×251.5(奥行)×19.9~21.9(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:アッシュシルバー●CPU詳細:IntelCorei3-1305U●ディスプレイサイズ:16.0型●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:ありHDMI出力端子●WiMAX:なし●ライセンスOS:Windows11Home64ビット●メモリタイプ:PC5-41600(DDR5-5200)対応SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):2026/01/02●J-Moss:対応●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt4(USB4Type-C)コネクタ×1(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数4.50GHz、Eコア:最大周波数3.30GHz●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe4.0対応)●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DolbyAtmos、筆ぐるめfordynabook、dynabookスマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabookリカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、オンラインマニュアル、dynabookサービスステーション、他●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテルUHDグラフィックス(CPUに内蔵)●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:本体●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:あり16.0型ワイド(16:10)WUXGA高輝度・広視野角TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●エネルギー消費効率:12区分19.8kWh(AAA)●タッチパネル:非搭載●SIM情報:なし●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows11Home)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリー)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●インストールOS詳細:Windows11Home64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書他●ハードウェアセキュリティ:IntelPTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法備考:本体消費電力(W)約9(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1850最大消費電力(W)65メモリー容量標準:16GB、最大:32GBディスプレイ16型解像度1920×1200使用CPUCore i3-1305Uスピーカーインテルハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーOSWindows11 Homeキーボードあり107キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応ポインティングデバイスありジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり有効画素数約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.78TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-uponLAN対応)無線LANWi-Fi6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt4(USB4Type-C)コネクタ×1(PD対応)オフィスソフトMicrosoft365Basic+OfficeHome&Business2024
Latitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/HD/非タッチ/1年保守/V2) Dell TechnologiesLatitude 14 3000シリーズ(3440)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/14型/HD/非タッチ/1年保守/V2)Dell Technologies
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
Wireless Intel 製
メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUCore i3-1215UOSWin11ProSSD256GB光学ドライブ光学ドライブなし
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/1.54kg
メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUCore i3-1215USSD256GB光学ドライブ光学ドライブなし
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/1.54kg
メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUCore i3-1215UOSChrome OSSSD256GB光学ドライブ光学ドライブなし
OptiPlex7020Micro(Corei3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OfficePersonal2021/WLAN/1年保守) Dell TechnologiesOptiPlex7020Micro(Corei3-12100T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/OfficePersonal2021/WLAN/1年保守)Dell Technologies
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
保守管理ProSupport&翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月OSインストール:Win11Pro光学ドライブなしオフィスソフトMicrosoftOfficePersonal2021(日本語/法人向けテジタル認証版)
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe)HP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise (8GB/256GB PCIe NVMe/光学ドライブなし/Chrome OS/Office無/14.0型)HP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.54kg
HP ProBook 430 G8 耐久・セキュリティ スタンダードモバイルノートPC HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 430 G8 耐久・セキュリティ スタンダードモバイルノートPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
柔軟で多様な働き方に対応する、耐久性とセキュリティに優れたスタンダードモバイルノート。
ストレージ256GB
ノートPC