絞り込み
OS
  • Windows 10 Pro(1)
  • Windows 11 Pro(2)
メモリー容量
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
モニターサイズ
  • 13.3(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 15.6(2)
使用CPU
  • Core i7
  • Celeron(18)
  • Core 5(5)
  • Core 7(1)
  • Core i5(26)
  • Core Ultra 5(9)
  • Core Ultra 7(6)
  • Core Ultra 9(2)
  • Ryzen(4)
  • その他(7)
  • プロセッサー N(4)
SSD
  • 1TB(1)
  • 256GB(1)
光学ドライブ
  • なし(3)
なし
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • マイクロソフト(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • Dell Technologies(1)
HP(日本ヒューレット・パッカード)・マイクロソフト・MSI(エムエスアイ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・Dell Technologies
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Windows 10 Pro(1)
Windows 11 Pro(2)
  • MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB MSI(エムエスアイ)

    MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB

    MSI(エムエスアイ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。
    付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
  • Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守) Dell Technologies

    Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型/HD/非タッチ/1年保守)

    Dell Technologies
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    指紋認証機能
    仕様●CPU:Core i3●CPU周波数:4.4GHz●メインメモリ(標準):8GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月メモリー容量8GBディスプレイ15.6型使用CPUCore i7OSWin11ProSSD256GB光学ドライブなしオフィスソフトなし
  • ThinkPad P1 Gen 5 (Core i7-12800H/32GB/SSD・512GB/ODDなし/Win10Pro/Office無/16型(WQXGA)/WiFi) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad P1 Gen 5 (Core i7-12800H/32GB/SSD・512GB/ODDなし/Win10Pro/Office無/16型(WQXGA)/WiFi)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    8日以内出荷
    使用CPUCore i7光学ドライブなし
  • Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) マイクロソフト

    Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)

    マイクロソフト
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
    付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
  • HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッドワークの革新を極める、13.5インチ・フラッグシップノートPC。DflyG4 T13WXSV/32/S512/11P/c。
    データメモリ容量32GBディスプレイ13.5ストレージ512GB
  • HP EliteBook 830 G9 ハイパフォーマンス・モバイルノートPC 13WX/16/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP EliteBook 830 G9 ハイパフォーマンス・モバイルノートPC 13WX/16/S256/11D/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量かつ堅牢、そして最新のテクノロジーを搭載したハイパフォーマンス・モバイルノートPC。
  • HP EliteBook 830 G9 高性能モバイルノートPC 13WXSV/16/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP EliteBook 830 G9 高性能モバイルノートPC 13WXSV/16/S256/11D/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量かつ堅牢、そして最新のテクノロジーを搭載したハイパフォーマンス・モバイルノートPC。
  • HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
    ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
    ディスプレイ15.6インチ
ノートPC