絞り込み
OS
- Windows 11 Pro(2)
メモリー容量
- 8GB(2)
モニターサイズ
- 13.3(2)
使用CPU
- Core 5(2)
SSD
- 256GB(1)
- 512GB(1)
光学ドライブ
- なし(2)
なし
動作周波数(GHz)
- 3.8
- 1.10(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.4(1)
- 4.6(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(3)
ブランド
- 富士通(1)
- Dynabook(1)
富士通・Dynabook
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「OS」から絞り込む
Windows 11 Pro(2)

dynabook SJ73/LA
Dynabook¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約1210g電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1210最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm 抗菌対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.88TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面1)
LIFEBOOK U9313/RX (C5/W11P/OFHB24)
富士通¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。ディスプレイ13.3型ワイド使用CPUCore 5OSWindows 11 Pro(64bit)動作周波数(GHz)最大5(Pコア)、最大3.8(Eコア)光学ドライブなし