絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • NEC(3)
  • NEC Corporation(1)
  • Dynabook(1)
使用CPU
  • Core i5(1)
Core i5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ノートPC :「M8 45」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
250RG9 5120U/AF/82/1P HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 5120U/AF/82/1PHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●電波法:適合●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●その他ソフト:HP Support Assistant等●ディスプレイサイズ:15.6型●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
250RG9 5120U/AF/82/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 5120U/AF/82/1POH4HP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●VCCI:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
250RG9 3100U/AF/82/1P HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 3100U/AF/82/1PHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg ~
仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●J-Moss:対応●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1
HP EliteBook 830 G8 Notebook PC i5-1145G7/13FSV/16/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 830 G8 Notebook PC i5-1145G7/13FSV/16/S256/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
ハイブリッドワーク時代の要望に応える ハイエンドモバイルノートPC。
使用CPUCore i5
ノートPC