絞り込み
エコロジープロダクト

自在Tバンド 2個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(2個)当日出荷から13日以内出荷妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
差込式Tバンド 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1セット(4個)当日出荷から13日以内出荷パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
T型ジョイント 4個入り
佐藤産業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1組(4セット)当日出荷から13日以内出荷Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。付属品M10×80根角BTN付セット内容金具×2、ボルト、ナット
ダブルペットコーナーセット
東都興業¥33,980税込¥37,3781袋(10セット)5日以内出荷ダブルペットとパイプをT型に止めるための部材です。ダブルペットコーナーカバー平板がダブルビニペットの切断面をカバーしてフィルムを守ります。1セット4コーナー分です。
長角パイプ用継手 1.2mm用
SUGICO(スギコ)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷外径Φ38のパイプ脚にとりつけ、長角パイプ32×16をつなぎます。仕様上下溶接材質SUS304適合板厚(mm)1.2適合パイプ38・長角32×16
長角パイプ 継手(長手)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥809~税込¥890~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ 継手(短手)
SUGICO(スギコ)¥959~税込¥1,055~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥719~税込¥791~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)
ミニフック
渡辺パイプ(SEDIA)¥75,980~税込¥83,578~1パック(300個)ほか8日以内出荷パイプと番線などを交差させる部品。 果樹用、棚線用として。 ボルト・ナット付き。用途自在接続金具。
『ビニールハウス部材』には他にこんなカテゴリがあります
ビニールハウス部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら