絞り込み

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ
シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
スタータ Schneider Electric TeSys
シュナイダーエレクトリック¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様Schneider では、 TeSys シリーズの色をホワイトからブラックに変更しています。お届けする在庫商品は、これらの色のいずれかになります。色の変更は製品のフィット、フォーム、機能を与えることがありませんので、ご安心ください。. 示された電流は440Vの電圧を使用した場合です。LUBシリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2Bシリーズは可逆タイプです。. Schneider Electric パワーベース - U-Line シリーズ. Schneider Electric パワーベースは、制御ユニットと組み合わせて使用する際に毎回必要となる基本ユニットです。このタイプのパワーベースは、制御電圧モータの電力とは独立しており、ブレーキ機能も組み込まれています。. 特長. このシリーズの各パワーベースは、制御電圧とモータパワーに依存しません。ブレーキ機能を搭載しており、遮断容量は 50 kA のダウンタイムに大幅な影響を与えます。2 つの補助コンタクト( 1NO + 1NC )は、パワーコンタクトの開位置や閉位置を示します。各パワーベースの幅は 45 mm です。全長(mm)145極数3規格CSA、IEC、ULシリーズTeSys全幅(mm)45許容電流(A)32深さ(mm)全体的:126相数3許容入力25 hp定格電圧(kV)220IP等級IP20、IP40
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個81日以内出荷制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
シャフトアラインメントリング
ABB¥999税込¥1,0991個40日以内出荷仕様MSH-AR Shaft alignment ring suitable for MSHD and MSH handles
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ