絞り込み
鍵盤数
  • 61
  • 37(1)
ブランド
  • カシオ計算機(6)
  • SIS(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • ディーエーピーネットワーク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵盤数から絞り込む
37(1)
61
ガイド機能付き電子ピアノ ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノファミリー・ライフ
7,998税込8,798
1台
12日以内出荷
光った鍵盤をなぞるだけで簡単に楽しく曲が弾ける!!色/ブラック光った鍵盤を追いかけて10本の指を動かすだけでピアノが弾けるだけでなく頭の体操にもつながります。指を動かして楽しく脳トレ!分かりやすい日本語表示和音対応(3鍵盤まで)61鍵盤リズム200種類音色200種類 ビアノの他、ギター、トランペット、フルートなど様々な種類の音を奏でることができます。全60曲収録 ♪エリーゼのために ♪ゆかいな牧場 ♪おおスザンナ などおなじみの曲でやさしく始められます。初めての方でも安心!光のガイド機能付き。光ったところを押すだけ!演奏を本体に録音できます。便利な楽譜スタンド付き弾きながら歌えるマイク付き3ヵ月間保証書付き
セット内容本体、マイク、楽譜スタンド、USBケーブル、取扱説明書材質PS質量(kg)(約)1.1電源USB給電式または単3乾電池4本使用(別売)機能ガイドあり/テンポ調整可能/デモ曲60曲/リズム200ビート/和音3鍵盤まで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)76×20×5.7音色200種類入力電圧5V1A鍵盤数61鍵盤
ベーシックキーボード  ブラック CT-S200BK [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード ブラック CT-S200BK [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)ブラック出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
折りたたみ電子ピアノ キーボード SIS折りたたみ電子ピアノ キーボードSIS
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
机や床にサッと広げるだけで演奏できる折りたたみ式の電子ピアノ。リズム曲はなんと100種類。デモ曲も25曲搭載しています。ティーチング機能や録音機能搭載で楽しみながらピアノの演奏が上達します。ヘッドフォンを接続して時間や場所を気にせず演奏もできます。指になじむ自然な弾き心地です。
仕様テンポ(セクション):32、トランスポーズ:-6~+6付属品USB充電ケーブル、専用ソフトケース材質ABS、HIPS、シリコン質量(g)792音量0~16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×45×135充電時間(時間)4寸法(縦×横×高さ)(mm)940×24×135鍵盤数61
折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuckディーエーピーネットワーク
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
61鍵盤を備えた折りたたみ式の電子キーボードです。折りたたむことでコンパクトに収納でき、厚み約2cmのスリム設計と軽量仕様により持ち運びにも適しています。日本語表記の標準サイズ鍵盤を採用し、多彩な機能を搭載しています。大容量バッテリーにより約8時間の使用が可能で、ヘッドホンにも対応しています。
用途自宅での演奏練習用として使用。外出先での練習や持ち運び用の電子キーボードとして使用できます。付属品専用ケース、USB電源ケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)795電源USB電源ケーブル内容【デモ曲】25曲、【リズム数】100種類、【音色数】16種類寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×13.5×2 / 折りたたみ時:47×13.5×4.5端子電源入力端子、ヘッドホン出力端子鍵盤数61キー
ベーシックキーボード  レッド CT-S200RD [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード レッド CT-S200RD [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)レッド出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
ベーシックキーボード  ホワイト CT-S200WE [61鍵盤] カシオ計算機ベーシックキーボード ホワイト CT-S200WE [61鍵盤]カシオ計算機
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て質量(kg)3.3(電池含まず)ホワイト出力(W)アンプ:2+2消費電力(W)5.5電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)スピーカー(13cm×6cm)×2鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
キーボード カシオ計算機キーボードカシオ計算機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ質量(kg)4.5(電池含まず)BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W消費電力(W)7.5付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機カシオキーボード(61標準鍵)カシオ計算機
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約6.9(電池含まず)電源(V)DC12消費電力(W)8機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)
カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機カシオキーボード(61標準鍵)カシオ計算機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約7電源(V)DC24消費電力(W)15機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100V(ACアダプター専用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX

音楽』には他にこんなカテゴリがあります

電子キーボード