絞り込み
ブランド
  • Plustek(1)
センサー
  • CCD
  • CMOS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムスキャナ PlustekフィルムスキャナPlustek
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
Pulustek OpticFilm 135i は自動コマ送り、赤外線によるゴミ検知機能に対応した35mm フィルム専用スキャナーです。最大7200dpi の光学解像度をサポートし、フィルムを高画質でデータ化することが出来ます。アプリケーションは直感的なユーザーインターフェースを採用し、Windows10・macOS に対応します。
用途フィルムスキャン電源DC24V / 0.75A対応OSWindows 7(64bit) / 8(64bit) / 10(64bit) macOS 10.10(Yosemite)~10.15(Catalina)接続USB2.0適合機器ハードウェア要件:intel i5以上のCPU、RAM容量4GB(推奨8GB)、20GB以上の空き容量があるHDDまたはSSD,CD/DVDドライブまたはインターネット接続センサーCCD光源LED速度【スキャン】600dpi:約52sec、3600dpi:約360sec、7200dpi:約1500sec(カラー、6コマ、赤外線機能有効時)解像度ハードウェア:7200dpiスキャン方式カラー(入力48bit、出力24/48bit)、グレースケール(入力16bit、出力8/16bit)遠赤外線機能あり(カスタムモードでは3600dpiまで対応)ボタン仕様Edject(フィルム取り出し)、スキャン開始(ネガ、ポジ、カスタム)

スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムスキャナ