絞り込み
使用CPU
  • Celeron
  • Core i3(7)
  • Core i5(17)
  • Core i7(6)
  • Corei3-13100(1)
  • Ryzen(3)
  • その他(4)
  • 第14世代 インテル Core i3 14100T(1)
OS
  • Windows 10 IoT Enterprise(1)
  • 非搭載(1)
メモリー容量
  • 4GB(2)
  • 8GB(1)
  • 16GB(1)
ブランド
  • LIVA(1)
  • Maxtang(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用CPUから絞り込む
Celeron
Core i3(7)
Core i5(17)
Core i7(6)
Corei3-13100(1)
Ryzen(3)
その他(4)
第14世代 インテル Core i3 14100T(1)
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデルLIVA
64,980税込71,478
1個
12日以内出荷
Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー容量4GB(最大16GB:8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N4500スロット空き:1プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N4500BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2容量(GB)ストレージ:64(eMMC)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続)VESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30Maxtang
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel®; Celeron®; Processor J3455(4コア4スレッド)搭載わずか29mmの極薄筐体Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能動作音ゼロのファンレス駆動ですHDMI×2、DP×1による3画面対応有線ギガビットLANポート×3オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約860冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面)メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GBメモリー容量4GB保証期間1年使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック非対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず)Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載ストレージ規格:mSATA、容量:128GB内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500VESA対応対応(オプション)有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
デスクトップPC