絞り込み
電力(W)
  • 8
  • 10(1)
ブランド
  • True Dyna(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニベースアンプ True DynaミニベースアンプTrue Dyna
8,498税込9,348
1台
9日以内出荷
軽量・コンパクトながら、8Wと自宅練習用としては十分な出力を備えており、音域別のトーン調整、コンプレッサー、AUXインプットなど充実した機能を備えたベースアンプです。USB電源または、単三アルカリ乾電池6本での駆動が可能となり、場所を選ばず使用することができます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 単三アルカリ乾電池6本(動作チェック用), USBケーブル(1m)質量(g)930(付属電池等含まず)出力(W)8電源USB 5V Type-C(2A~3A)または単三アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×98×125コントロールVOLUME, COMP S/W, TREBLE, MIDDLE, BASS, POWER S/W入力端子BASSINPUT(1/4”モノラルフォン)、AUXIN(ミニステレオフォン)スピーカー3インチ 4Ω(x2基)出力端子PHONES(ミニステレオフォン)
アンプ