絞り込み
ブランド
サービス分類

【レンタル】1t ターニングロール RS-1-INB (駆動/従動セット)
マツモト機械¥9,198~税込¥10,118~1セット3日以内出荷から4日以内出荷RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)150電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載量(kg)1000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1300×400×350サービス分類レンタル
【レンタル】10t ターニングロール RD-10-INW (駆動/従動セット)
マツモト機械¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式セット内容駆動台、従動台質量(kg)850電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載荷重(kg)10000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)2200×450×530
【レンタル】5t ターニングロール RD-5-INW (駆動/従動セット)
マツモト機械¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷から4日以内出荷2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。 従来に比べ搭載角度が充分にとれます。ベッドの剛性が高く堅牢です。保守点検が容易に行えます。 マニプレーター、トーチスタンド、ウエルアーム等と組合せれば簡単に自動溶接が行なえます。 新機能:制御部分にデジタル周速計を標準装備しました。 これにより、ロール周速度が簡単に設定でき、望ましい溶接速度が容易に得られます。仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式、INW:2モータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)250電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載荷重(kg)5000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350
【レンタル】3t ターニングロール RD-3-INW (駆動/従動セット)
マツモト機械¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷から4日以内出荷RD-3-INW型はウレタンロールを採用。ワークに傷がつきにくくなりました。また、RS-1-INB型のロールは変形摩耗や剥離がない特殊ゴムを加圧成形し、取替えが容易です。 RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。仕様ローラ駆動変速方法:インバータ方式セット内容駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m質量(kg)250電源電圧AC3Φ 200V 50/60Hz最大積載量(kg)3000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(駆動台)1600×400×350サービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000
マツモト機械¥23,980~税込¥26,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷仕様(正爪)85~955、(逆爪)175~1045セット内容本体質量(kg)145電源電圧AC3Φ 200/220V 50/60Hz
【レンタル】ポジショナー POK-10
マツモト機械¥31,980~税込¥35,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。セット内容本体、ペンダントスイッチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
【レンタル】ポジショナー PS-4F (1型)
マツモト機械¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 0.1~1 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)500偏心(mm)50(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-4F (0.5型)
マツモト機械¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 0.05~0.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャックWPT-600高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)500偏心(mm)100(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-3F (2.5型)
マツモト機械¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 0.2~2.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400高さ(mm)200(重心)垂直負荷重(kg)300偏心(mm)50(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型)
マツモト機械¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 1~10 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)25(重心)サービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型)
マツモト機械¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)50(重心)サービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー PS-1F (15型)
マツモト機械¥7,898~税込¥8,688~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 1~15 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)10(重心)
【レンタル】ポジショナー PS-1F (5型)
マツモト機械¥7,898~税込¥8,688~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-200高さ(mm)100(重心)垂直負荷重(kg)40偏心(mm)25(重心)
【レンタル】ポジショナー POK-07
マツモト機械¥32,980~税込¥36,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。セット内容本体、ペンダントスイッチ、チャックWPT-600高さ(mm)200(重心)垂直負荷重(kg)700偏心(mm)200(重心)