絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- 酒井医療(8)
- 竹井機器工業(8)
- アズワン(7)
- トーエイライト(6)
- タイガー医療器(6)
- ツツミ(4)
- 松吉医科器械(3)
- フリッツメディコ(3)
- TAIYU(大祐医科工業)(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- コロンブス(エッグ)[医療](3)
- seca (セカ)(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- 明健社(2)
- スポーツセンシング(2)
- ノーブランド(1)
- サンカ(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- 朝日ラバー(1)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

プラスチック角度計(ケース付)
明健社¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。付属品収納ケース材質プラスチック
角度計
はくでん¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)![デジタル角度計 マルチゴニオ コロンブス(エッグ)[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55054066-240226-02.jpg)
デジタル角度計 マルチゴニオ
コロンブス(エッグ)[医療]¥23,980税込¥26,3781個当日出荷大きな文字でデジタル表示。ポケッタブルな大きさで、持ち運びが便利。 大きなところから小さなところまでこれ一台で測定ができます。 測定角度がデジタル表示されるので、測定角度がすぐにわかります。 ガイド(大小2種類)を用意、簡単に脱着可能です。 フィン付きで測定面に合わせやすい仕様です。色ブラック
ポケット角度計(ゴニオメーター)
ユーメド貿易(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入
スポーツセンシング¥5,898税込¥6,4881袋15日以内出荷筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25アズワン品番67-0361-16
長座体前屈測定器1
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm)質量(kg)4幅(cm)【T型カーソル】40長さ(cm)104全高(cm)34アズワン品番61-9672-30主材質木製抗菌仕上
メディカル角度計 25-3090
アズワン¥1,490税込¥1,6391個翌々日出荷角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛)材質PMMA(アクリル)全長(mm)175(折りたたみ時)アズワン品番0-8150-11
デジタル長座体前屈計
竹井機器工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
長座体前屈測定器SH
トーエイライト¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm)材質本体:アルミ、キャスター:樹脂質量(kg)2寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
長座体前屈測定器2
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷木材の優しい感触。スタンダードタイプ仕様カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm)材質木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)質量(kg)2.5寸法(cm)長さ105×全高33×T型カーソル幅40測定範囲(cm)0~100、メモリ0.1cm単位
FR測定器
高田ベッド製作所¥43,980税込¥48,3781個14日以内出荷立位の状態からバランス能力を測定するファンクショナルリーチ測定器。身長に合わせて高さを自由に調節できる簡単設計。両側メジャー付き。仕様サイズ:幅96cm×長さ35cm×高さ160cm 重量:9kgアズワン品番65-3371-16![角度計[神中式] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935446-220228-02.jpg)
角度計[神中式]
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌々日出荷材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541医薬品医療機器等法一般医療機器
手のばし測定器
竹井機器工業¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
デジタル体前屈計(フレクションD)
竹井機器工業¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
角度計(東大式)
松吉医科器械¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から14日以内出荷材質真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器
ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ
竹井機器工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。仕様-MD質量(kg)本体:約0.2、ゴム板:約0.4測定範囲ベルトの高さ110cmで5~99cm寸法本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm電源リチウム電池内蔵表示液晶2桁 1cm単位連続使用時間約1,000時間オートパワーオフ最終測定後約1分アズワン品番62-1611-79
リハビリ歩行計
アコーズ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷すり足などの不規則な歩行をリハビリ歩数として計測可能です。付属品ウエストフォルダー・ストラップ(クリップ付)寸法(mm)73.8×32.8×10.8質量(g)約39(電池含む)電源リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)表示内容日付/時刻・通常歩数・総歩数・活動量/活動時間・リハビリ歩数・リハビリ進捗度・当日+過去14日の測定値計測内容総歩数(通常歩数+リハビリ歩数)・通常歩数・リハビリ歩数・活動時間(秒)・活動量・姿勢防水仕様IPX7アズワン品番7-9057-01
デジタル長座体前屈計
トーエイライト¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。大きく見やすいデジタル表示採用床面との摩擦が少なくスムーズな測定が可能。材質プラスチック製質量(kg)1.5機能ピークホールド、オートパワーオフ電池単4乾電池2本(1000時間)測定範囲(cm)0~99.5 (0.5単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×23×25・30アズワン品番61-9672-29
ナノシート電極 1式 100枚入
朝日ラバー¥30,980税込¥34,0781式(100枚)23日以内出荷シリコーンゴムと導電性高分子(PEDOT:PSS)で構成された電極です。 粘着剤不使用で、独自製法で厚み0.001mm(1000nm)以下を実現しております。 タトゥーシールの要領で貼り付けができます(水による転写)。 閉鎖法パッチテスト「皮膚刺激性・感作制試験の実施法と皮膚性状計および評価」第1章皮膚刺激性試験第3節ヒトパッチテスト(p29)に準じた手法にて実施済み。 厚みが薄いので違和感なく装着でき、測定時の動きに制限をかけません。 生体センシング用途にもご使用頂けます。仕様●ナノシート電極サイズ:Φ18mm●数量:100枚 ※3回分/1枚●シートサイズ(台紙サイズ):46mm×24mm×t0.2mm●材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。アズワン品番68-4069-50
骨盤計 マーチン
ビー・ブラウンエースクラップ¥72,980税込¥80,2781本24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●マーチンアズワン品番65-9058-84
ノギス 測定範囲0~100mm
ビー・ブラウンエースクラップ¥57,980税込¥63,7781本23日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●測定範囲:0~100mmアズワン品番65-9042-67
筋電センサ用ディスポ電極 50個入
スポーツセンシング1袋欠品中筋電センサ用のディスポーザブル電極(大)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、筋電センサ用シールで身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2仕様●電極サイズ(L×W):40.8mm×34mm●接着部サイズ(L×W):34mm×34mm●入り数:50アズワン品番67-0361-17
ルーラー メタル製 X線用 直読式 50cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥8,998税込¥9,8981本93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの製品です。仕様●50cmアズワン品番65-9042-66
姿勢分析器SD TB-71
高田ベッド製作所¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷身体の歪みを分析することで施術効果を表します。移動に便利な取っ手付き、床面との微調整が可能なアジャスター付きです。仕様●サイズ(mm):660×300×1870●重量(kg):6●★入数:1個●材質:スチール●組み立て式アズワン品番7-5597-01
乳幼児頭周部測定テープ 15本入
seca (セカ)¥61,980税込¥68,1781ケース(10箱×15本)6日以内出荷無伸縮性の合成テフロン素材を使用した衛生的なディスポーザブルテープ。表面で頭周、裏面で顔の左右対称性を測定できる1本2役。読み取りやすい目盛。仕様●サイズ:W25×D663×H0.2mm●梱包ケースサイズ:W140×D30×H145●重さ:100g/箱●材質:テフロン加工された紙●測定範囲:3-59cm●表示単位:1mmアズワン品番65-5605-06
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980








![デジタル角度計 マルチゴニオ コロンブス(エッグ)[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55054066-240226-02.jpg)













![角度計[神中式] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25935446-220228-02.jpg)