ユーティリティカート YDSシリーズナビス(アズワン)当日出荷から翌々日出荷
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質フレーム・引出し/ABS樹脂天板有効寸法(mm)543×425
とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドルナビス(アズワン)当日出荷から15日以内出荷
抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1)耐荷重(kg)70ハンドル防壁用バンパー付きキャスター径(Φmm)100
繃帯交換車ナビス(アズワン)当日出荷
補助天板はスライド式を採用しています。Φ125mmのキャスター・両面ハンドルで機動性・操作性に優れています。
キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品汚物缶、ボール材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×880キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)ステンレス製/310×410×100、プラスチック製/286×421×105最大収納枚数(枚)【仕切板】タテ3・ヨコ3アズワン品番0-4596-01補助天板寸法(mm)315×440
繃帯交換車ナビス(アズワン)6日以内出荷から15日以内出荷
スライドテーブルがついていますので、必要な時にすぐ利用でき大変便利です。
キャスターΦ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)付属品スライドテーブル、汚物缶(Φ180・120mm各1個)テーブル寸法(mm)【スライドテーブル】440×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×850キャスター径(Φmm)125足パイプ径(Φmm)25
繃帯交換車ナビス(アズワン)8日以内出荷
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
大小2段の引き出しがついており、小物類の収納に便利にご使用いただけます。
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)付属品汚物缶(Φ180mm)×1個材質本体/ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)質量(kg)32タイプ静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855引出し内寸法(mm)上段/235×400×90、下段/235×400×120アズワン品番0-1586-11
繃帯交換車ナビス(アズワン)15日以内出荷
ゴムバンパー付。
キャスター径(Φmm)Φ125(ストッパーなし)付属品洗面器、鉗子立、汚物入、軟膏瓶受、引抜式処置板質量(kg)43.2高さ(mm)850(手すり含む)材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(Φmm)【ステンレス汚物缶】200、【軟膏瓶受】80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×480×850引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【深型】278×423×135、【浅型】278×423×72アズワン品番0-221-01
繃帯交換車 (レールガイド仕様)ナビス(アズワン)15日以内出荷
好評の品番:301型にプラスチック引出しを付け一層便利になりました。
材質ステンレス(SUS304)キャスター径(Φmm)125
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
施設用カート・ワゴン の新着商品
ページ: 1/ 3