「医薬品医療機器等法」から絞り込む
TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入CTL当日出荷
●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。
仕様Φ16mm×100mm 未滅菌材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)10最大気圧力(MPa)-0.096MPa耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可)アズワン品番7-9384-01遠心強度3500G胴径×全長(mm)Φ16×100キャップ外径(Φmm)20
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります