熊よけわんわんLightMTO当日出荷
犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きの犬の吠え声で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。カラビナでベルト等に取り付け使用できます。本体に専用電池ボックスをセットした、手軽に持ち出せるタイプです。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様乾電池給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂使用電源単三電池(別売り)×6本動作時間約12時間音量(dB)110
熊よけわんわんホーンMTO3日以内出荷
クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。仕様電池ボックス付属無し※別途モバイルバッテリー等を電源としてご用意ください付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター 各1本体質量(g)約280連続使用時間(時間)18~20(5000mAのモバイルバッテリーを使用した場合)ケーブル長(cm)60音量(dB)(最大)約110db
熊よけサイレン+電池BMTO当日出荷
サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電、乾電池の両方給電可能、電池ボックス付き(乾電池別売り)材質ポリプロピレン,ABS樹脂質量(g)電池ボックス:57(乾電池含まず)連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間連続作動,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110
熊よけわんわんホーンMTO3日以内出荷
クマなどの危険な動物との遭遇を回避
用途危険な熊などとの遭遇を「クマが大嫌いな大型犬の唸り声・吠え声」で威嚇、回避 します。ハイキングや山歩きだけでなく、農作業中の熊、猪、鹿、などへの威嚇にも、効果があります。仕様電池ボックス付属※単3アルカリ乾電池6本使用(電池別売)付属品カラビナ/接続ケーブル/USB変換アダプター/電池ボックス 各1本体質量(g)約280連続使用時間(時間)10~12(単3アルカリ電池 6本使用)ケーブル長(cm)60音量(dB)(最大)約110db
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3