[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
集じん機京セラインダストリアルツールズ税込¥21,978~¥19,980~
タフなゴミ袋ハウスホールドジャパン税込¥1,538~¥1,398~