絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • 塚本無線(74)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(27)
  • i-PRO(6)
  • TP-LINK(5)
  • R.O.D(5)
  • ケービデバイス(3)
  • SWANN(スワン)(3)
  • 東進電機工業(3)
  • DXアンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ビデオセンシング(2)
  • WISENET(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • KC(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB) HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 16ch ネットワークビデオレコーダー(HDD4TB)HIKVISION(ハイクビジョン)
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANRテクノロジー 最大16 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能 サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能 エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画 HDMI、VGAの独立した出力 最大解像度 4K (3840 × 2160)での HDMI ビデオ出力 録画とバックアップのための最大2つのSATA インターフェース 効率的な再生のためのスマートサーチ 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生 ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HIDDNS (ダイナミックドメインネームシステム) ギガビットイーサネットネットワークインターフェース
質量(kg)3以下消費電力(W)15以下(PoE 無効時)電源AC 100~240V (50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52防塵防水性能なし容量(TB)各ディスク最大8使用チャンネル(ch)16USBタイプフロントパネル:USB2.0×1、リアパネル:USB2.0×1HDMI規格4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 ×HDMI 出力解像度 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz,1600 × 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024×768/60Hz
4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 最大10TBのHDD容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
8CH Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮 最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域 4/8-chネットワークカメラ入力 4-ch@4MPまでのデコード性能 HDMI&VGA同時出力 簡単で安定なWi-Fi接続 圧縮と録画 H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。 全チャンネル4MP解像度まで対応 ストレージと再生 4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生 1SATAインターフェース(最大6TB) スマート機能 ラインクロス、侵入検知機能サポート ネットワークとイーサネットアクセス 2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現 自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(6台)HIKVISION(ハイクビジョン)
239,800税込263,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
アナログカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(2台)HIKVISION(ハイクビジョン)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(8台)HIKVISION(ハイクビジョン)
289,800税込318,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
POC一体型  4K対応 HD-TVI  16ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦20(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
顔認証AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証AIネットワークレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
強力な顔写真ライブラリ管理 顔写真比較とアラーム連携動作 画像による検索をサポート 深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析 iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力 他社製ネットワークカメラに接続可能 H.265+ デコード形式をサポート 1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備 最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力 最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画 各 HDD の容量は最大 10 TB RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ 1080p解像度での16ch同期再生 複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生 火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ POS トリガーによる録画とアラーム ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
寸法(mm)445×465×88電源(V)AC100~240最大消費電力(W)70使用場所屋内
モニター一体型Wifi-NVR HIKVISION(ハイクビジョン)モニター一体型Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応 再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps) H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮 優れたWi-Fiパフォーマンス 据置または壁付け設置
質量(kg)≦1(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
1,698,000税込1,867,800
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
POC一体型  4K対応 HD-TVI  4ch AIデジタルコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
防塵防水性能なし使用場所屋内
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)RAID対応 ネットワークビデオレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
669,800税込736,780
1台
4日以内出荷
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
アナログカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(4台)HIKVISION(ハイクビジョン)
189,800税込208,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大10TBのHDD容量
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
4K対応 HD-TVI  32ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 最大 64ch の IP カメラ入力 POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型  4K対応 HD-TVI  8ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
119,800税込131,780
1台
61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下電源(V)DC48/2.5A消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内