絞り込み
ブランド
  • 水鏡
  • TP-LINK(8)
  • プラネックスコミュニケーションズ(6)
  • 平野商会(1)
  • 塚本無線(59)
  • ブロードウォッチ(24)
  • NEXTEC(24)
  • KALBAS(13)
  • 東進電機工業(12)
  • カシムラ(9)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • QYSEA Technology(7)
  • SecuSTATION(7)
  • Anker(アンカー)(7)
  • ICOM(アイコム)(6)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • ホースケアプロダクツ(5)
  • EZVIZ(5)
  • グリーンクロス(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
関連キーワード
  • wifi
  • wifi カメラ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ  防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ 水鏡Wi-Fiネットワーク屋内IPカメラ 単品 室内カメラ 防犯カメラ 動作探知 録画機能付き Wifi接続 アプリ連携 工事不要 相互音声会話 ベビーモニター ペットカメラ水鏡
5,223税込5,745
1台
当日出荷
300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数300万センサー1/2.7”CMOS Sensorシャッター自動シャッターレンズF2.0,広角104°モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクションダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)映像圧縮方式H.2645/H.264解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整対応プライバシーマスキング/クラウド保存保存形式microSDカード最大128GB適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)電源DC5V/1A microUSB仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz使用場所屋内
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
当日出荷
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要水鏡
15,181税込16,699
1個
当日出荷
300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9質量(g)約350コード長さ(m)約2レンズ4o、F2.0、視野角104°センサー1/3"CMOSSensor対応バックライト補正電源(DC-V)12/1A解像度2304×1296(16:9)動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)使用場所屋外防水保護等級IP66フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps音声圧縮:G711A/AAC赤外線投光距離約20m(環境により異なります)ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)オーディオエンコード形式:AAC/G711A
Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要水鏡
41,781税込45,959
1台
当日出荷
【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル
防塵防水性能IP66入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線出力【ビデオ】LCDモニターモニターサイズ7インチタッチパネル解像度1024×600ピクセル音声入力マイク内蔵音声出力スピーカー内蔵映像圧縮方式H.264/H265音声圧縮方式G711A/AAC録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存保存方法microSDカード保存インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A消費電力(W)≦10動作温度範囲(℃)-10~50寸法(mm)191×123×31.5(モニター)質量(g)≦500(モニター)連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時画素数300万センサー1/3”CMOSセンサーシャッターシャッターアダプティブ仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB使用場所屋外
WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載 水鏡WI-FIネットワーク屋外カメラ センサーライト付き 防犯用 警報サイレン機能搭載水鏡
15,181税込16,699
1個
当日出荷
300万画素最大256GB microSDカード対応IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えるセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
Wi-Fiネットワークカメラレコーダー 水鏡Wi-Fiネットワークカメラレコーダー水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
レコーダーには合計10台のカメラを接続可能テレビモニターなどに接続して設定や映像確認スマホもインターネットWi-Fiも不要オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※TOSHIBA製の1TB HDD内蔵で、接続したカメラの映像を同時に録画保存インターネットに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)インターネットに接続すれば、PCでも確認が可能検知エリアを設定し、レコーダーやスマホに通知カメラとスマホ間での双方向通話対応家じゅうのカメラを一括管理できます
仕様USBメモリーにて録画データバックアップ■microSDカード:最大256GB対応(付属品ではありません)■ハードディスク:TOSHIBA製 1TB HDD内蔵(Serial ATA 最大6TB対応)※外付けHDDは非対応■クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料付属品電源アダプター、USB有線マウス、LANケーブル消費電力(W)≦9電源DC 12V/2A 1.2m入力【ビデオ】最大10局周波数2.4GHzマイクロホンなし(カメラとの通話はスマホアプリより行います)解像度500万画素 300万画素 1080P 720P再生速度1倍速、2倍速、4倍速、8倍速リセットありスピーカーあり使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】20~80% (結露なきこと)USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(※マウスは付属品)ポート【HDMI】1(※HDMIケーブルは付属品ではありません) / 【LAN】RJ45×1映像圧縮方式H.264/H.265音声圧縮方式AAC/G711HDMI規格解像度 1局:1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920×1080録画方式常時録画、検知録画、カスタマイズ記録再生形式【同時再生】8局720P 6局1080P 4局300万画素 2局500万画素有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
屋外PTカメラ 水鏡屋外PTカメラ水鏡
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
カメラ検索機能で、かんたん接続300万画素の鮮明画像インターネットWi-Fiへの接続で、外出先からも確認が可能カメラとスマートフォンの直接接続は、インターネットWi-Fiがなくても使用可能センサーライトで防犯灯としても活躍スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像にスマートフォンでレンズを左右、上下に動かせる。左右約350°真下も確認可能自動で動くものを追いかける移動追尾対応 (※JA-T6204-Wに接続した場合は未対応)10秒ごとに角度を変えて自動で巡回 (※JA-T6204-Wに接続した場合は未対応)動体検知によるリアルタイムの警報通知をスマートフォンにプッシュ最大256GB microSDカード対応(microSDカードは付属品ではありません)専用モニターや専用レコーダーに追加可能複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング住宅、店舗、さまざまなところに対応
仕様【画像反転】水平/垂直その他【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード付属品電源アダプター、防水スリーブ、ネジセット消費電力(W)≦15電源DC 12V/1A(約3m)接続【NVR】JA-T6204-W/JA-K6510-W/JA-K8210P-W に接続可能対応双方向通話、移動追跡(被写体位置や環境により動作しない場合があります)端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロードモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替検知範囲76.2°7m解像度【メインストリーム】2304×1296【サブストリーム】640×360視野角水平 350°/垂直 150°防塵防水性能IP66焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】動体検知による警報LEDデュアルLED(IRLED×6 白色LED×6)使用環境条件【温度】-20~50℃【湿度】95%未満 (結露なきこと)光束(Lm)【白色LED】293画素数300万画素首振り左右266° / 上下90°映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】15~20(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離20m~30m(環境によって異なる)Wi-Fi2.4GHz/5GHz (見通し距離 300m)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサーストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)有線LANRJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最長100m対応雷ガード4000V雷サージ対応microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
WIFIネットワーク屋内IPカメラ 水鏡WIFIネットワーク屋内IPカメラ水鏡
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
300万画素の鮮明画像インターネットWi-Fiへの接続で、外出先からも確認が可能カメラとスマートフォンの直接接続は、インターネットWi-Fiがなくても使用可能センサーライト付きだから生活にも役立つスマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に動体検知によるリアルタイムの警報通知をスマートフォンにプッシュ最大256GB microSDカード対応(microSDカードは付属品ではありません)据え置きのほか、天井や壁にマグネットで取り付け可能(マグネットはJA-A013A-Wのみ対応)専用モニターや専用レコーダーに追加可能複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング店舗レジや受付、玄関やリビングに
仕様【画像反転】水平/垂直その他【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード付属品USBケーブルType-A/C(1m)、USB電源アダプター3M社製両面テープ、固定用プレート、ネジセット消費電力(W)≦3電源DC 5V/1A USB Type-C ※USB電源アダプター(Type-A)は付属しています。使用温度(℃)-10~45接続【NVR】JA-T6204-W/JA-K6510-W/JA-K8210P-W に接続可能対応プライバシーマスキング、双方向通話端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロードモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替検知範囲76.2°7m解像度【メインストリーム】2304×1296【サブストリーム】640×360焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】動体検知による警報設置方法据え置き、壁掛け、両面テープ、本体底面:マグネット仕様(固定用プレート)LED赤外線×2/白色×2光束(Lm)【白色LED】110画素数300万画素映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】10(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離10m(環境によって異なる)Wi-Fi2.4GHz(見通し距離 100m)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサーストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
Wi-Fiネットワークカメラモニター 水鏡Wi-Fiネットワークカメラモニター水鏡
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
7インチタッチパネルで直感的に操作ができるスマホもインターネットWi-Fiも不要モニターには最大4台のカメラを接続可能、同時に録画が可能オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※最大512GB microSDカード対応、接続カメラ台数分を録画(microSDカードは付属品ではありません)インターネットWi-Fiに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)インターネットWi-Fiに接続すれば、PCでも確認が可能リチウムイオン電池2本(18650)で部屋から部屋への移動も可能検知エリアを設定し、モニターやスマホに通知カメラとモニター間、カメラとスマホ間での双方向通話対応
付属品電源アダプター消費電力(W)≦10電源DC5V/2.5A(約1.2m) リチウムイオン電池対応(別売SK-1865001-BL)チャンネル数最大4対応双方向通話ディスプレイ7インチ解像度1024×600操作タッチパネル操作/マウス操作USBポートUSB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(マウスは付属品ではありません)映像圧縮方式H.264/H.265Wi-Fi2.4GHz (見通し距離 300m)音声圧縮方式AAC/G711録画方式検知録画、定時録画、常時録画microSDカード最大512GB対応(付属品ではありません)
wi-fi ルーター特集
おすすめ人気ランキング