接話型マイクTOA当日出荷
携帯型送信機(WM-1100)専用の接話型マイクロホンです。
接話型ですので、騒音の高いところの使用に適しています。
送信スイッチ(プレスト-ク)機能付です。
型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)30感度-57dB(0dB=1V/Pa・1kHz・負荷2 kΩ)仕上黒(マンセルN1.0近似色)音圧115dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
耳掛型イヤホンTOA当日出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
ヘッドセットマイクTOA当日出荷
携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。
付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2トラスコ品番817-2891型式エレクトレットコンデンサー型質量(g)45(コード含む)感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色)音圧117dB/SPL端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)指向性単一指向性
イヤホン 5個入TOA3日以内出荷
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。
5個入りです。
付属品耳栓×2(イヤホン1個につき)型式マグネチック(電磁型)質量(g)12感度出力:112dB/mW周波数特性20~4000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)インピーダンス(Ω)200最大入力(mW)500
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3