絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • モノタロウ(298)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,343)
  • エスコ(2,282)
  • ユニット(2,158)
  • SHIMANO(シマノ)(1,919)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,129)
  • (1,026)
  • つくし工房(955)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](938)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(854)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(550)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • 岩崎製作所(493)
  • 仙台銘板(491)
  • TRUSCO(489)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューペラクリンPLUSmini 中国塗料ニューペラクリンPLUSmini中国塗料(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(227g)
欠品中
1.プライマーは、プロペラ面への付着性に優れています。 2.防汚塗料は、シリコーン系特殊合成樹脂系で蓮の葉の表面のように水を弾く性質があるため、海中生物が滑り落ち、良好な防汚性を発揮します。 3.防汚塗料に含まれる活性剤により、更に優れた防汚性を発揮します。 4.プライマーにクロム酸化合物を含みません。
用途船プロペラ部の防汚用セット内容ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 119g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 21g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 7g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 80g、刷毛 2本使用方法1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上)塗り面積(m2)約0.3
ビチューメンソリューションB 中国塗料ビチューメンソリューションB中国塗料
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性 防食性良好 付着性良好 引火点が高く作業が安全である
用途アンカーおよびチェーン、ラダー内面、ボイド等特性防食性、付着性、速乾液色硬化時間(時間)5℃:6指触乾燥時間(時間)5℃:2塗装間隔最短:6時間(5℃)
ニューマリンゴールド DXプラス 中国塗料ニューマリンゴールド DXプラス中国塗料
15,980税込17,578
1缶(2kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性防汚、研磨主な用途銅、アルミ硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:4時間以上
クリーンキープ 中国塗料クリーンキープ中国塗料
17,980税込19,778
1セット(3kg)
6日以内出荷から10日以内出荷
強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
エバマリン 中国塗料エバマリン中国塗料
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性液色主な用途船舶、建築物硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
アクリ200 中国塗料アクリ200中国塗料
8,398税込9,238
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:3.5塗装間隔20℃:3.5時間以上
ニューぺラクリンPLUS Jr. 中国塗料ニューぺラクリンPLUS Jr.中国塗料
14,980税込16,478
1セット(475g)
翌々日出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:7時間(5℃)
シージェット013 マルチプライマー 中国塗料シージェット013 マルチプライマー中国塗料
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
タンカーやLPG船などの大型鋼船で培った防食テクノロジーが集結した究極の防食塗料です。海中の過酷な条件下で鉄をサビから守ります。鋼製ラダー、キール部の他、FRPのオズモシス防止対策としてご使用いただけます。
用途船底塗料の直塗りが可能(バインダーコート不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=4:1/体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚塗り塗装が可能です。ライトグレー内容量(L)2L塗装(塗装量)5.5m2/1セット 50μm×2回塗り
あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料 中国塗料あっぱれ 最高級加水分解船艇塗料中国塗料
17,980税込19,778
1缶
欠品中
高活性加水分解ポリマーによって表面更新性が優れています表層の高濃度の防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります 表層の加水分解抑制が優れているため長期間の防汚性を発揮します塗膜表面が平滑に研摩され水中摩擦抵抗が減少します 定常的に表面が更新されるため劣化塗膜の蓄積がありません
用途FRP船の船底防汚用硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:5時間以上
カモメ FRP プライマー 中国塗料カモメ FRP プライマー中国塗料
9,398税込10,338
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
FRPとの密着性が優秀です 耐水性、耐バクロ性、耐久性が優秀です 衝撃、摩耗などの外力に対する機械的強度が優秀です 速乾性のため、短日数の塗装や補修塗りが容易です 異種塗料上塗り適性良好
用途FRPゲルコート面用バインダーコート特性プライマー、密着性、耐水、耐久、速乾液色シルバー指触乾燥時間(分)5℃:40硬化時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:5時間(5℃)
SEAJET 137 中国塗料SEAJET 137中国塗料
9,498税込10,448
1缶(0.8L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
ユニマリン 中国塗料ユニマリン中国塗料
22,980税込25,278
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久液色主な用途橋梁
シーテンダー20 中国塗料シーテンダー20中国塗料
33,980税込37,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
用途内航船舶船底部防汚用特性防汚主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:12時間(5℃)
CMP ノバ 2000 中国塗料CMP ノバ 2000中国塗料
12,980税込14,278
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
クリーンキープ5000 QD 中国塗料クリーンキープ5000 QD中国塗料
21,980税込24,178
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
CMP ノバ 2000 QD 中国塗料CMP ノバ 2000 QD中国塗料
12,980税込14,278
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)5℃:34指触乾燥時間(時間)5℃:7可使時間(時間)最短:5時間(5℃)塗装間隔最短:22時間(5℃)
エピコン T-800 中国塗料エピコン T-800中国塗料
28,980税込31,878
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。
用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
ユニマリン HS 中国塗料ユニマリン HS中国塗料
23,980税込26,378
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
エピコン上塗 HB EX 中国塗料エピコン上塗 HB EX中国塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
用途船舶の上部構造物用上塗り塗料特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
シーテンダー7 中国塗料シーテンダー7中国塗料
25,980税込28,578
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好
用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用特性防汚、速乾液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6塗装間隔最短:15時間(5℃)
CMP AC-10 中国塗料CMP AC-10中国塗料
7,798税込8,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用特性防食性、付着性、速乾、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:10使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:10時間(℃)
SEAJET 037 中国塗料SEAJET 037中国塗料
29,980税込32,978
1缶(2L)
7日以内出荷
亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
特性防汚主な用途硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 039 中国塗料SEAJET 039中国塗料
29,980税込32,978
1セット(2L)
7日以内出荷
シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
特性防汚硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
SEAJET 033 中国塗料SEAJET 033中国塗料
23,980税込26,378
1缶(2L)
7日以内出荷
有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
マリンスター A 中国塗料マリンスター A中国塗料
23,980税込26,378
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途アルミ合金艇船底部防汚用特性防汚主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:14時間
クリーンキープ5000 中国塗料クリーンキープ5000中国塗料
22,980税込25,278
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)