絞り込み
管接続口径
  • Φ4
  • 1/8(28)
  • 1/4(64)
  • 3/8(55)
  • 1/2(32)
  • 3/4(22)
  • 1(5)
  • M5(1)
  • Φ6(4)
  • Φ8(4)
  • Φ10(3)
  • Φ12(2)
  • その他(3)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(1)
使用流体
  • 空気(3)
ねじの種類
  • R(2)
ブランド
  • SMC(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(28)
1/4(64)
3/8(55)
1/2(32)
3/4(22)
1(5)
Φ6(4)
Φ8(4)
Φ10(3)
その他(3)
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
方向制御ハンドバルブ