絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • CCP(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(1)
質量(kg)
  • 1.15
  • 0.011(1)
  • 0.162(1)
  • 0.3(1)
  • 0.465(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(4)
  • 1.1(2)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 1.7(11)
  • 1.8(2)
  • 1.9(5)
  • 2.1(3)
  • 2.15(2)
  • 2.2(3)
集塵容量
  • 0.25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCPコードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)CCP
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
軽さ、パワフル性能、革新の1台ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
35,800税込39,380
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん量(L)0.25

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー