絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • ダイソン(1)
  • フカイ工業(1)
  • siroca(1)
集塵方式
  • サイクロン式(1)
  • 紙パック(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
連続使用時間
  • 15分(1)
  • 20分(1)
  • 25分(1)
  • 40分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
質量(kg)
  • 1.3
  • 0.011(1)
  • 0.162(1)
  • 0.3(1)
  • 0.465(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(4)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(5)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 1.7(11)
  • 1.8(2)
  • 1.9(5)
  • 2.1(3)
  • 2.15(2)
  • 2.2(3)
集塵容量
  • 0.33(1)
  • 0.5~0.9(1)
  • ~0.4(2)
0.33・0.5~0.9・~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
サイクロン式(1)
紙パック(1)
Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM) ダイソンDyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM)ダイソン
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FF(Dyson PencilVac Fluffy)は、「軽さと手軽さ」を徹底的に追求したモデルです。直径約3.8cmのスリムボディに、毎分最大14万回転の高性能モーターを搭載し、本体重量約1.3kgとダイソン最軽量クラスを実現しています。取り出してすぐ使える軽さは、日々の掃除のハードルを大きく下げてくれます。ヘッドにはMicro Fluffy(TM)クリーナーヘッドを採用。フローリングや畳での集じん性が高く、大きなゴミから微細なホコリまでしっかり吸引します。スリムな形状のため、家具の脚まわりや低いすき間にも入り込みやすく、狭い場所の掃除も楽々。また、ゴミを圧縮して捨てられるホコリが舞いにくいゴミ捨て機構や、置くだけで充電できるマグネット式スタンドなど、使い勝手も抜群。「重い掃除機が苦手」「毎日こまめに掃除したい」「フローリング中心の住まい」という方に、特におすすめの一台です。
セット内容Dyson PencilVac Fluffy(TM) (SV50 FF)、Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1156×207本体質量(kg)1.3集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間駆動時間(分)~30
コードレススティッククリーナー sirocaコードレススティッククリーナーsiroca(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.35充電時間(時間)約4連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78バッテリー容量(mAh)2500
スティッククリーナー フカイ工業スティッククリーナーフカイ工業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。
付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)
DC18V ハンディークリーナー本体 エスコDC18V ハンディークリーナー本体エスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35アズワン品番64-7942-44

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー