絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ベルソス(1)
集塵方式
  • サイクロン式(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(1)
  • ~49(1)
連続使用時間
  • 63分(1)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(1)
  • 5.0m~6.9m(1)
質量(kg)
  • 1.6
  • 0.011(1)
  • 0.162(1)
  • 0.3(1)
  • 0.465(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(4)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.7(11)
  • 1.8(2)
  • 1.9(5)
  • 2.1(3)
  • 2.15(2)
  • 2.2(3)
集塵容量
  • 0.3(1)
  • 0.5~0.9(2)
  • ~0.4(1)
0.3・0.5~0.9・~0.4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
サイクロン式(1)
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240集塵方式サイクロン式
充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル コードレス アイリスオーヤマ充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル コードレスアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
【軽量1.6kg】【紙パック式24枚付】【コードレス】【自走式】【2Way】ブラシの回転力が高い高性能DCブラシレスモーター搭載で、ラグやカーペット奥の細かいゴミまで逃さず吸引。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミに触れずにゴミ捨てができ簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品フロアヘッド・延長パイプ含む 1.6kg充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)ホワイト質量(g)1600(フロアヘッド・延長パイプ含む)定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1050連続使用時間標準:約18分/約27分/ターボ:約10分充電時間約4時間充電方式入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A集じん量(L)0.3
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
スピアーサイクロンプロ CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンプロCONDOR(山崎産業)
87,880税込96,668
1台
5日以内出荷
高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058集塵容量(L)0.5充電時間(分)100関連資料(0.41MB)運転時間(分)最大63(エコモード時)

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー