絞り込み
ブランド
  • ツインバード(6)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • CCP(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • Shark(シャーク)[家電](1)
集塵方式
  • サイクロン式(8)
  • ダストケース(ダストボックス)(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(3)
  • 100~149(2)
  • ~49(2)
連続使用時間
  • 10分(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(1)
  • 3.0m~4.9m(3)
  • 5.0m~6.9m(1)
質量(kg)
  • 1.7
  • 0.011(1)
  • 0.162(1)
  • 0.3(1)
  • 0.465(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.9(4)
  • 1.1(2)
  • 1.15(2)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 1.8(2)
  • 1.9(5)
  • 2.1(3)
  • 2.15(2)
  • 2.2(3)
集塵容量
  • 0.5~0.9(8)
  • ~0.4(2)
0.5~0.9・~0.4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
サイクロン式(8)
ダストケース(ダストボックス)(1)
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1寸法(mm)約225×155×1020質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70集塵容量(L)約0.6運転音(dB)約75以下(参考値)集塵方式サイクロン式
2WAY サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)2WAY サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)600吸込仕事率(W)110集塵容量(L)0.5電源コード(m)4集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23.5×25×104取扱説明書(6.95MB)
コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナーShark(シャーク)[家電]
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
あなたの暮らしにフィットする軽量・パワフルな掃除力。「iQセンサー」などShark独自の人気機能もしっかり搭載。軽く、力強く。優れた使い勝手と、厳選された機能を搭載。パワフルな吸引力であらゆるごみをしっかりキャッチ。マルチフロア対応「ブラシレスパワーフィン」搭載強力な掃除力であらゆる床のゴミを吸引、毛も絡まない*フローリングやカーペットなどあらゆる床に密着し一度にゴミをしっかりキャッチします。iQ Sensor:お掃除を賢くサポートする、ゴミセンシング技術を搭載。検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整し効率的にゴミを吸い取ります。軽量だから滑らかに動かせて、狙ったゴミを逃さない軽く思いのままに動かせる操作性様々な方向に動かしてもヘッドが浮かず、抜群の操作性で疲れにくいお掃除を実現。ワンタッチで強力なハンディに片手でリリースボタンをつまむだけでハンディにできるため、家具や棚の上のゴミも、気づいたときにさっとお掃除できます。最大41分の長い駆動時間コードレススティックで最大34分、ハンディで最大41分のお掃除が可能。どんなインテリアにも馴染むデザインで部屋にだしておけるから、いつでもサッと使えます豊富なアクセサリーであらゆる場所をこれ1台でキレイに付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはドックに収納できるから、使いたいときにすぐに使用できます。ミニモーターヘッド:強力な布団クリーナーとして活躍ブラシ付き隙間用ノズル:部屋の角や家具の隙間等の狭いスペースの掃除にマルチノズル:ファブリックなどに付着したごみを取り除くのに最適iQ(標準)モードに加え、手動モードも搭載手動のブーストモードは、大きなゴミを取り除く時や時短でお掃除したい時におすすめです。ワンタッチでゴミ捨て手元のボタンを引くだけでダストカップが開きゴミ捨てができます。掃除機もいつもキレイにフィルターやダストカップは水洗いができるので、常に清潔に保つことができます。
質量(kg)コードレススティック:約1.7、ハンディ:約0.8グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1041×267×152、ハンディ:510×91×71、収納時:1070×286×203保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1質量(kg)1.7消費電力(W)270スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
充電式サイクロンスティック掃除機 2Wayモデル アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティック掃除機 2Wayモデルアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、POMホワイト質量(g)1700タイプサイクロン式電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085集塵容量(L)0.2連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバードコードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFreeツインバード
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
ACコードスリムクリーナー CCPACコードスリムクリーナーCCP
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4
スピアーサイクロンSH CONDOR(山崎産業)スピアーサイクロンSHCONDOR(山崎産業)
80,980税込89,078
1台
6日以内出荷
モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。
用途あらゆる場面での掃除機がけに質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030集塵容量(L)0.5運転音(dB)59~53集塵方式サイクロン充電時間(分)約100

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー