絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC110(1)
  • AC200(6)
  • AC220(1)
  • DC12(4)
  • DC24(6)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(1)
ねじの種類
  • NPT
  • G(1)
  • M(13)
  • Rc(101)
ブランド
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)CKD
15,325税込16,858
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
13,650税込15,015
1個
当日出荷から20日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~)CKD(1件のレビュー)
8,525税込9,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
10,638税込11,702
1個
当日出荷から41日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)CKD
12,063税込13,269
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ