絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(4)
  • AC100(37)
  • AC110(22)
  • AC115(1)
  • AC200(34)
  • AC220(22)
  • DC12(29)
  • DC24(34)
  • DC48(1)
  • DC100(5)
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(125)
  • 3/8(79)
  • 1/2(57)
  • 3/4(48)
  • 1(53)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(16)
  • 2(19)
  • 32A(17)
  • 40A(16)
  • 50A(17)
  • M5(10)
  • M6(6)
  • Φ2(2)
  • Φ6(7)
  • Φ8(6)
  • Φ10(5)
  • Φ12(3)
  • その他(23)
ポート数
  • 2(11)
  • 3(9)
  • 5(1)
作動方式
  • パイロット式(1)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(17)
ねじの種類
  • NPT(3)
  • Rc(22)
ブランド
  • CKD(57)
  • AirTAC(2)
  • ParkerTAIYO(1)
CKD・AirTAC・ParkerTAIYO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(13件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,278税込3,606特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
電磁弁 4Vシリーズ AirTAC電磁弁 4VシリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
9,468税込10,415
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
AG直動式3ポート弁 CKDAG直動式3ポート弁CKD(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別直動式ユニバーサルコイルハウジンググロメットリード線
HVLシリーズ 遅延真空弁 CKDHVLシリーズ 遅延真空弁CKD
22,928税込25,221
1個
当日出荷から8日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
4,790税込5,269
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
3,469税込3,816特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁CKD(1件のレビュー)
13,026税込14,329
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
12,788税込14,067
1個
当日出荷から31日以内出荷
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-LシリーズCKD
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
4,538税込4,992
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,222税込5,744
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
3,469税込3,816
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
MEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
14,220税込15,642
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~)CKD(1件のレビュー)
8,525税込9,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,395税込5,935
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-2106A~)CKD
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-3106A~)CKD
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ アルミボディ(FFG-2106A~)CKD
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5材質(シール)NBR接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)アルミ耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
ソレノイドバブル 2Pシリーズ AirTACソレノイドバブル 2PシリーズAirTAC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様ノーマルクローズリード線取出方法グロメット口径(Φmm)2.5使用流体空気、水、油流体粘度(cSt)20以下Cv値0.23切換位置区分2位置2ポートRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
10,638税込11,702
1個
当日出荷から41日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)CKD
12,063税込13,269
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管CKD
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
1,648税込1,813
1台
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用直動形2ポートバルブ ParkerTAIYO流体制御用直動形2ポートバルブParkerTAIYO
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。
電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)CKD
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)CKD
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)4.5材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)CKD
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ 黄銅ボディ(FFG-3106A~)CKD
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-3106A~)CKD
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65材質(シール)EPDM接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~)CKD
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から24日以内出荷
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
ソレノイドバルブ