絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(5)
  • AC48(2)
  • AC100(39)
  • AC110(14)
  • AC120(1)
  • AC200(30)
  • AC220(21)
  • AC230(11)
  • AC240(3)
  • DC12(4)
  • DC24(35)
  • DC110(1)
  • その他(2)
管接続口径
  • 32A
  • 1/8(469)
  • 1/4(1,342)
  • 3/8(1,218)
  • 1/2(665)
  • 3/4(398)
  • 1(389)
  • 1-1/4(80)
  • 1-1/2(83)
  • 2(90)
  • 40A(66)
  • 50A(74)
  • M5(30)
  • M6(11)
  • Φ4(13)
  • Φ6(31)
  • Φ8(28)
  • Φ10(38)
  • Φ12(34)
  • その他(33)
ポート数
  • 2(63)
作動方式
  • NC(通電時開)形(5)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • パイロットキック式(7)
  • パイロット式(3)
ブランド
  • SMC(47)
  • CKD(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
33,588税込36,947
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
32,400税込35,640
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
31,750税込34,925
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
30,450税込33,495
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
71,363税込78,499
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKDPVSシリーズ パイロット式2ポート弁CKD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
124,438税込136,882
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272ASMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)DC24使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270FSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270ESMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270DSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径32Aフランジ定格電圧(V)AC110(50/60Hz)使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270ASMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)DC24使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QZ1U SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QZ1USMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径32Aフランジ電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QV SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QVSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q)CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QR SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD275QRSMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(R) AC230ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体高温水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QZ2L SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QZ2LSMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QK SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QKSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QH SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QHSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(H) AC100口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QG SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QGSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径32Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QZ1GA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QZ1GASMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2使用流体水用口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QR SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QRSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(R) AC230口径32Aフランジリード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD272QAX332SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径32Aフランジ仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2BC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2BCSMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC100口径32Aフランジ電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2AZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ2AZSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径32Aフランジ電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ1D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QZ1DSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC12口径32Aフランジ電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QFZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD270QFZSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体空気用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ3G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ3GSMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2R SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2RSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC220口径32Aフランジ電気オプション(2R) ランプ付 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2L SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2LSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ2GSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ1W SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QZ1WSMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)35使用流体水用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QLA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2E2QLASMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC230ポート数2使用流体水用口径32Aフランジ
ソレノイドバルブ