絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(16)
  • AC110(2)
  • AC200(15)
  • AC220(3)
  • DC24(10)
  • DC110(1)
管接続口径
  • 32A
  • 1/8(60)
  • 1/4(125)
  • 3/8(79)
  • 1/2(57)
  • 3/4(48)
  • 1(53)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(16)
  • 2(19)
  • 40A(16)
  • 50A(17)
  • M5(10)
  • M6(6)
  • Φ2(2)
  • Φ6(7)
  • Φ8(6)
  • Φ10(5)
  • Φ12(3)
  • その他(23)
ポート数
  • 2(17)
作動方式
  • NC(通電時開)形(5)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • パイロットキック式(7)
  • パイロット式(3)
ブランド
  • CKD(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
33,588税込36,947
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
32,400税込35,640
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
31,750税込34,925
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
30,450税込33,495
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
71,363税込78,499
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKDPVSシリーズ パイロット式2ポート弁CKD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
124,438税込136,882
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
40,900税込44,990
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
68,063税込74,869
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
36,575税込40,233
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
PKAシリーズ(空気用) CKDPKAシリーズ(空気用)CKD
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ポート数2作動方式パイロットキック式
ソレノイドバルブ