絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC110(9)
  • AC200(12)
  • AC220(3)
  • AC230(6)
  • DC24(10)
  • その他(6)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(9)
  • 3/8(8)
  • 1/2(11)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 32A(1)
  • 40A(1)
  • 50A(3)
  • M5(1)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
ねじの種類
  • G(7)
  • M(1)
  • NPT(7)
  • Rc(10)
ポート数
  • 2(9)
作動方式
  • NC(通電時開)形(3)
  • パイロットキック式(1)
  • 直動式(1)
ブランド
  • SMC(6)
  • CKD(6)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100
AC110(9)
AC200(12)
AC220(3)
AC230(6)
DC24(10)
その他(6)
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
水用ソレノイドバルブ