絞り込み
ねじの種類
  • G(5)
  • NPT(5)
  • Rc(5)
管接続口径
  • 20A
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/2(2)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 25A(7)
  • 40A(10)
  • 50A(6)
  • Φ48(3)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC120(1)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC24(3)
ブランド
  • SMC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
隔壁用継手 JSXFN Series SMC隔壁用継手 JSXFN SeriesSMC
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
用途隔壁用継手最高使用圧力(MPa)0.9耐圧(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁タイプ
主弁Ass'y(主弁+Oリング) SMC主弁Ass'y(主弁+Oリング)SMC
989税込1,088
1個
20日以内出荷
用途JSXF sereies 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA SeriesSMC
4,298税込4,728
1個
20日以内出荷
ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
農業用機器特集
おすすめ人気ランキング
集塵用機器