絞り込み
ポート数
  • 2(3)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(3)
  • Rc(5)
管接続口径
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 20A(1)
  • 25A(1)
  • 40A(2)
  • 50A(1)
  • Φ48(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • AC100(7)
  • AC100~220(1)
  • AC110(3)
  • AC120(3)
  • AC200(8)
  • AC230(3)
  • AC240(4)
  • DC12(5)
  • DC24(8)
  • DC48(2)
  • DC100(1)
  • その他(1)
作動方式
  • パイロット式(2)
ブランド
  • SMC(4)
  • CKD(2)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(3)
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
5,063税込5,569
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKDPDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式CKD
5,113税込5,624
1個
8日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
67,980税込74,778
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
V Series(VXF2280) SMCV Series(VXF2280)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/2
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様 SMCパルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
農業用機器特集
おすすめ人気ランキング
集塵用機器