絞り込み
ブランド
  • SMC(3)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(3)
  • Rc(2)
管接続口径
  • 20A(1)
  • 25A(1)
  • 40A(2)
  • 50A(1)
定格電圧(V)
  • AC120
  • AC100(7)
  • AC100~220(1)
  • AC110(3)
  • AC200(8)
  • AC220(6)
  • AC230(3)
  • AC240(4)
  • DC12(5)
  • DC24(8)
  • DC48(2)
  • DC100(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
67,980税込74,778
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様 SMCパルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
農業用機器特集
おすすめ人気ランキング
集塵用機器