絞り込み
Bluetooth
  • ver4.2
  • ver4.0(3)
  • ver4.1(1)
  • ver4.5(1)
  • ver5.0(22)
  • ver5.1(9)
  • ver5.2(2)
  • ver5.3(27)
  • ver5.4(11)
  • ver5.5(1)
  • ver6.0(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • HARMAN/KARDON(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • OPUS ONE(1)
  • BOOS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothスピーカー 炎音 BOOSBluetoothスピーカー 炎音BOOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
2台揃えるとデュアルステレオスピーカーとしてご利用いただけます。 炎の様に揺らめくLEDランプがキャンプサイドを彩ります。 専用フックは吊り下げを、差込みアダプターは地面に突き刺せます。
付属品保証書付き取扱説明書、充電用microUSBケーブル、専用フック、差込みアダプター、オーディオケーブル材質ABS出力6W×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×99×99本体質量(g)386連続使用時間(時間)炎ライトのみ:約20、スピーカーのみ:約7(音量60%時)、炎ライト+スピーカー:約5(音量60%時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4充電電圧(V)DC5/1AS/N比≧75dB充電時間(時間)約2~3応答周波数(Hz)70~20kバッテリー容量(mAh)2000インピーダンス(Ω)4防水性IPX5(防噴流形)※水の噴射を直接浴びても有害な影響がない。水没不可。Bluetoothver4.2送信距離(m)10対応プロファイルA2DP AVRCP HFP SPP SMP ATT GAP GATT SDP RFCOMM
踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) OPUS ONE踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ)OPUS ONE
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
音楽を分析しシンクロするダンス 透明感のあるすっきりとしたサウンド 専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能 近未来感のあるデザイン microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール
材質ABS+PC(ポリカーボネート)寸法(mm)84×112×178質量(g)約326出力(W)スピーカー部:5動作範囲最大10m( 障害物のない場合 )ケーブル充電:USB-C充電時間(時間)約2.5(急速充電時)スピーカー部インピーダンス(Ω)3Bluetoothver4.2再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 Panasonic(パナソニック)工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDONBluetoothスピーカーシステムHARMAN/KARDON
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
シンボリックなデザインHarman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミングスマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。
セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)4.4出力総合出力:140W RMS電源24V/3.7A定格出力140W RMS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84周波数特性40Hz~20kHzS/N比80dBスピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDONBluetoothスピーカーシステムHARMAN/KARDON
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
美しいHarman Kardonのサウンド音楽を、その意図するとおりに聴くために。独立したチャンネルと専用のアンプにより、音楽をピンポイントの正確さで再生し、息をのむほどの鮮明さであらゆる音のディテールを再現します。13cmのダウンファイアリング型サブウーファーは、深く豊かな低音を出力し、あらゆるビートを体で感じることができます。また、6スピーカーによる広い音場は、お気に入りの曲をライブで聴くのと同じような感覚をもたらします。音楽に合わせて踊る特徴的なダイヤモンドエフェクト・ライティングAura Studio 4の特徴である透明なドームは、エレガントなアンビエントイルミネーションを増幅し、全方向に放射することができます。自然界の美しさにインスパイアされたダイヤモンドエフェクト照明のパターンと色の変化は、どんな空間にも同様の神秘的な感覚をもたらします。5つのテーマで構成されるアニメーションを、音楽の雰囲気に合わせて選択して五感で楽しんでください。Bluetooth 音楽ストリーミングプレイリストを共有しよう。Aura Studio 4はあらゆるモバイルデバイスとペアリングし、シームレスなワイヤレスストリーミングを実現します。
セット内容Harman Kardon Aura Studio 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)3.6kgs出力(W)2×15 RMS + 1×100 RMS再生周波数帯域(Hz)45 Hz - 20 kHz (-6 dB)Bluetoothバージョン:4.2
Bluetoothスピーカー