絞り込み
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む

DAC Twinaxブレークアウトケーブル/10m/MSA対応アンコード/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷技術仕様:10m/10Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:Mini GBIC DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力の10 GbE DACケーブル。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどのアンコードモジュールやトランシーバーに対応するネットワークスイッチにも対応。MSA対応アンコードSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応10Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)350長さ(m)10消費電力(W)0.5以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
DAC Twinaxケーブル/1m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷技術仕様:1m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco SFP-H10GB-CU1M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)幅(mm)14質量(g)74長さ(m)1消費電力(W)0.5保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70コネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinaxケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷技術仕様:2.5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco SFP-H10GB-CU2-5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)2.5
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:Mini GBIC DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力の10 GbE DACケーブル。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどのアンコードモジュールやトランシーバーに対応するネットワークスイッチにも対応。MSA対応アンコードSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応10Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続色ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル
StarTech.com¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から7日以内出荷技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。MSA対応アンコードQSFP+ブレークアウトDACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続色ブラック消費電力(W)0.1以下 (接続端にて)コネクタAQSFP+コネクタBSFP+ケーブルサイズ(AWG)30
FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
FXC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m
FXC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷SFP+とパッチコードが一体型となったFXC5428、FXC6552、FXC6528のスタック用ケーブルです。10.5Gまでのマルチギガビットレートをサポートします。
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応色ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。 仕様:10m/10 Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+プラッガブルコネクター/100オームインピーダンス/30 AWGワイヤゲージ/PVCケーブルジャケット/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
B-series SFP+ 短波長 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷B-series SFP+ 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
B-series 32Gb SFP28 短波長 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷B-series 32Gb SFP28 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001個5日以内出荷B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
M-series 25Gb SFP28/SFP28 DACケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷DACケーブル。ポートSFP28ケーブルタイプDACケーブル
HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。仕様特定のArubaスイッチ用ケーブル長(m)3ポートSFP56ケーブルタイプDACケーブル
DAC Twinaxケーブル/1.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU1-5M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷Cisco SFP-H10GB-CU1-5M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。技術仕様:1.5m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)1.5
DAC Twinaxケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ホットスワップ対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)。技術仕様:6m /10 Gbps /パッシブTwinax(銅線) /2x SFP+ コネクター /インピーダンス100 オーム /30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) /PVCケーブル被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)347長さ(m)6消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinaxケーブル/Cisco互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応
StarTech.com¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。Cisco互換モジュール:Cisco C9300、C9200、C9400、C9500、C9600などのスイッチで使用可能。ホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続色ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/1m/Juniper製品QFX-QSFP-DAC-1M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷技術仕様:1m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。Juniper QFX-QSFP-DAC-1Mと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラックでの2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/1m/HPE製品JG326A互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower SN2410M 4200対応
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷技術仕様:1m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。HPE JG326A互換モジュール:HPE SN2100M、SN2410M、4200、12902、5700などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)64長さ(m)1消費電力(W)0.1 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/HPE互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル
StarTech.com¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から9日以内出荷OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続色ブラック保存温度(℃)-40~80データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)100長さ(m)5消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/Juniper互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続色ブラック消費電力(W)0.5以下 (接続端にて)保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+
DAC Twinaxケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。技術仕様:3m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。100%Cisco SFP-H10GB-CU3M互換:Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)3
DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷Cisco QSFP-H40G-ACU5Mとの100%互換性を保証。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルに代わるコスト効率に優れた銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPケーブル&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)5
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M互換QSFP+ブレークアウトDACケーブル:Cisco Firepower、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続幅(mm)14色ブラック質量(g)500長さ(m)5消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)GbpsコネクタAQSFP+コネクタBSFP+
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/7m/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:7m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷Cisco QSFP-H40G-ACU10M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:10m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/24AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)520長さ(m)10保存温度(℃)-40~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷Cisco QSFP-H40G-ACU7M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:7m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。Cisco製ホスト機器との互換性をテスト済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
AOCケーブル/7m/MSA対応アンコード/アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能。技術仕様:7m アクティブ光ケーブル /40Gbps /アクティブ光ファイバー /2x QSFP+ コネクター /PVC被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック質量(g)152長さ(m)7消費電力(W)1.5以下保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
AOCケーブル/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷MSA対応アンコードAOCケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応。技術仕様:40Gbps/アクティブ光ファイバー/2x QSFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:ラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ダイレクトアタッチケーブル
YAMAHA(ヤマハ)¥20,980税込¥23,0781本翌日出荷ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT色黒保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive動作周囲温度(℃)0~50動作湿度(%)15~85(結露しないこと)保管温度範囲(℃)-40~85伝送速度(Gbps)10.5
USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続。FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減。USB 3.0 Type-C インターフェイスを使用してギガビットイーサネット(1000Mbps)接続機能を追加。外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザイン。MSA準拠SFPモジュールに対応するオープンSFPスロット。Windows/macOS/Linux認定ドライバ。プラグアンドプレイ式インストール。Wake-on-LAN対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【プロミスキャスモード】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.1Q VLAN タギング、【バス型】USB-C、【外部ポート】SFPスロット材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)260色ブラック高さ(mm)20質量(g)48ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースファイバイーサネット製品幅(mm)55互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60チップセットRealtek-RTL8153-VB-CG、Microsemi-VSC8211XVWケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/動作状況、電源伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















































![LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー LoRa用アンテナ[TX915-JKS-20] クレアリンクテクノロジー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138386-261106-02.jpg)