絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(18)
  • AC48(18)
  • AC100(20)
  • AC120(18)
  • AC200(18)
  • AC220(18)
  • AC230(18)
  • AC240(18)
  • DC12(20)
  • DC24(20)
管接続口径
  • 1/4
  • 1/8(12)
  • 3/8(23)
  • 1/2(10)
  • 3/4(7)
  • 1(8)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(3)
  • 2(4)
  • 32A(1)
  • 50A(1)
  • M5(3)
  • Φ4(2)
  • Φ6(9)
  • Φ8(8)
  • Φ10(6)
  • Φ12(5)
  • その他(1)
ポート数
  • 2(19)
  • 5(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(1)
  • その他(1)
  • パイロット式(10)
  • 直動式(8)
ねじの種類
  • G(18)
  • NPT(18)
  • Rc(19)
ブランド
  • SMC(18)
  • CKD(7)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(18)
AC48(18)
AC100(20)
AC120(18)
AC200(18)
AC220(18)
AC230(18)
AC240(18)
DC12(20)
DC24(20)
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
5,443税込5,987
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
4,288税込4,717
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-LシリーズCKD
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線 CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ 黄銅ボディ グロメットリード線CKD
6,198税込6,818
1台
9日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します仕様グロメットリード線材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴムポート数2材質(シール)NBR作動方式ダイアフラム駆動式使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)材質(ボディ)黄銅・PPS作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズCKD
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)EPDM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ