絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC48(3)
  • AC100(4)
  • AC120(3)
  • AC200(4)
  • AC220(3)
  • AC230(3)
  • AC240(3)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
管接続口径
  • 1-1/4
  • 1/8(12)
  • 1/4(24)
  • 3/8(22)
  • 1/2(10)
  • 3/4(7)
  • 1(8)
  • 1-1/2(3)
  • 2(4)
  • 32A(1)
  • 50A(1)
  • M5(3)
  • Φ4(2)
  • Φ6(9)
  • Φ8(8)
  • Φ10(6)
  • Φ12(5)
  • その他(1)
ポート数
  • 2(4)
作動方式
  • パイロットキック式(1)
  • パイロット式(3)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(3)
  • Rc(3)
ブランド
  • SMC(3)
  • CKD(1)
SMC・CKD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(3)
AC48(3)
AC100(4)
AC120(3)
AC200(4)
AC220(3)
AC230(3)
AC240(3)
DC12(3)
DC24(3)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBRSMC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKMSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDMSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし
PKAシリーズ(空気用) CKDPKAシリーズ(空気用)CKD
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ポート数2作動方式パイロットキック式
空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ