絞り込み
伝送方法
  • IEEE802.3u
  • IEEE802.11a(13)
  • IEEE802.11ac(14)
  • IEEE802.11ax(18)
  • IEEE802.11b(14)
  • IEEE802.11be(1)
  • IEEE802.11g(14)
  • IEEE802.11n(14)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3i(1)
  • その他(5)
ブランド
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
伝送速度(Mbps)
  • 1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送方法から絞り込む
IEEE802.11a(13)
IEEE802.11ac(14)
IEEE802.11ax(18)
IEEE802.11b(14)
IEEE802.11g(14)
IEEE802.11n(14)
IEEE802.3ab(1)
IEEE802.3i(1)
IEEE802.3u
その他(5)
WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)WifiAP UnitAbaniact(アバニアクト)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps関連資料(0.35MB)ポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

アクセスポイント