絞り込み
消費電力(W)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
質量(kg)
  • 1~1.9
  • 2~2.9(10)
  • 3~3.9(1)
  • 4~4.9(3)
  • 5~5.9(3)
  • 6~6.9(1)
  • 7~7.9(1)
  • 10以上(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスバリカン YAMAZEN(山善)グラスバリカンYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13取扱説明書(1.91MB)
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分取扱説明書(1.77MB)
ナイロンコード式 グラストリマー 軽量 YAMAZEN(山善)ナイロンコード式 グラストリマー 軽量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)質量(kg)1.3電流(A)3電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500刈込み幅(mm)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
●やわらかい雑草の刈込に最適な刈払機(草刈機)です ●キワ刈りに便利なキワ刈りガード付です ●芝や柔らかい雑草の刈り込みに適した金属8枚刃仕様です ●静かな動作音で場所や時間を気にせずに使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップです
用途芝から雑草までの刈込み、やわらかい雑草の刈込み消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径160mm)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160コード長さ(m)0.25型番AK-1800電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.24MB)刈刃外径(Φmm)160
電動式刈払機・草刈機