絞り込み
ブランド
  • VARIVAS(16)
  • 稲葉製綱(2)
  • フジノライン(2)
  • 芦森工業(1)
  • 愛和産業(1)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
ひも・糸種類
  • テグス(1)
  • ロープ(3)
  • (2)
長さ(m)
  • 150
  • 1(7)
  • 10(8)
  • 30(13)
  • 50(8)
  • 80(4)
  • 100(19)
  • 101(3)
  • 102(3)
  • 103(3)
  • 104(3)
  • 105(3)
  • 116(4)
  • 174(4)
  • 200(34)
  • 300(15)
  • 400(10)
  • 500(10)
  • 600(4)
  • 1000(12)
  • ホワイト(2)
  • レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
鮪コード(トローリングコード) 愛和産業鮪コード(トローリングコード)愛和産業
4,998税込5,498
1巻(150m)
当日出荷から5日以内出荷
16打芯入のトローリング用コード芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど長さ(m)150ひも・糸種類テグス材質芯:ナイロン、側:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品稲葉製綱
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
VARIVAS 磯 フロートタイプ 150m VARIVASVARIVAS 磯 フロートタイプ 150mVARIVAS
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
3つの高性能高強度→大物とのやりとりも安心!高耐久性→初期性能が長続き!しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたフラッシュグリーン採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。
用途VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。長さ(m)150(平行巻)ライン色フラッシュグリーン
VARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150m VARIVASVARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150mVARIVAS
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
3つの高性能高強度→大物とのやりとりも安心!高耐久性→初期性能が長続き!しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたハイパーレッド採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。
用途VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。長さ(m)150(平行巻)ライン色ハイパーレッド
VARIVAS 8 マーキング VARIVASVARIVAS 8 マーキングVARIVAS
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレー VARIVASVARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステルスグレーVARIVAS
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ステルスグレー
VARIVAS アバニ エギングマックスパワーPE X8 150m VARIVASVARIVAS アバニ エギングマックスパワーPE X8 150mVARIVAS
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。
用途安定の超高強度フラッグシップモデル! 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により原糸の1本1本を超緻密に編み込むことでムラの無い安定した超高強度を保持し、ライン表面はシルクのような極上のなめらかさと超低伸度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能と耐久性を向上させ、エギをシャクり続ける過酷な使用でも高いポテンシャルを発揮します。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ホワイトベースのマーキングライン
VARIVAS 4 マーキング VARIVASVARIVAS 4 マーキングVARIVAS
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。ライン色5色+メーターマーキング
VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド SVG〔ナイロン〕 150m VARIVASVARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド SVG〔ナイロン〕 150mVARIVAS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
用途独創的なSVG製法が、クラス最強・最細のナイロンラインを生み出した。適度な張りをもたらすエリアフィッシング専用の繊細な加工で、優れたキャスタビリティと扱いやすさを高次元で併せ持つハイバランス性能を実現。ハイプレッシャーのシビアな状況でこそ真価を発揮する、マイスターに贈る最高峰ナイロンラインです。長さ(m)150平行巻(165yds.)ライン色ナチュラル
VARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステータスゴールド VARIVASVARIVAS アバニ シーバスPEマックスパワー X8 ステータスゴールドVARIVAS
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
用途信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ステータスゴールド
VARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150m VARIVASVARIVAS アバニ エギングプレミアムPE X4[ミルキー] 150mVARIVAS
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。
用途新フォーリングバイトマーカー搭載! 高精度の「耐破断性工法」により4本の原糸を緻密に編み込み、原糸同士の接合バランスを均一にさせることで、安定した強度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能を向上させました。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)4ライン色ピンクベースのマーキングライン
VARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150m VARIVASVARIVAS アジングマスター ブルームーン[フロロカーボン] 150mVARIVAS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
「ライン特性」耐摩耗性:高い感度:良い比重:1.78(よく沈む)結節強度:80~90%「製品特徴」ラインを沈めやすく、中・低層の攻略に最適!風の影響を受けにくい!リーダー不要で直結使用可能!「カラー」水なじみが良く、幸運を呼ぶ「ブルームーンカラー」を採用。
用途フロロに「ブルームーン」という新たな選択。優れた耐摩耗性能と高比重特性でボトムレンジも攻略!!長さ(m)150(平行巻)比重0.78ライン色ブル-ムーン
VARIVAS アジングマスター エステル[レッドアイ] 150m VARIVASVARIVAS アジングマスター エステル[レッドアイ] 150mVARIVAS
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
巻きぐせやバックラッシュを緩和する「しなやかさ」を追求し、ジグ単や軽量メタルジグの釣りに高いポテンシャルを発揮します。結節強度(リーダーとの結節)は最大約90%を達成。トラブルとともに、根掛かり時の回収率が大幅にアップします。(結び方等によって結節強度は異なります。保証値ではございません。)白いヘッドライトで照らした際に際立って見える新カラー「レッドアイ」を採用。ガイドへの糸通しやリグの交換がスムーズに行えます。リールにぴったり巻ききれる150m巻。
用途「レッドアイ」というエステルライン革命!! 感度・強度・使いやすさに拘った次世代エステルライン。 ※非常に伸びの少ないラインですので、ご使用前に必ずドラグ調整を行ってください。 ※ご使用の際は、VARIVAS製ショックリーダーの接続をお勧めいたします。長さ(m)150比重1.35ライン色レッドアイ
VARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150m VARIVASVARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150mVARIVAS
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
用途新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。あらゆる場面で無類の強さを発揮します。同時に、高感度によりフッキング性能も向上。超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。長さ(m)150(平行巻)ライン色ブリリアントピンク
VARIVAS バス PE X4 150m VARIVASVARIVAS バス PE X4 150mVARIVAS
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
3つの高性能 高強度→細糸でも安心のやりとり! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る「NEWスタンダードバスライン」 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた扱いやすいPEラインです。 あらゆる条件下でも視認性に優れた「フラッシュグリーン」をラインカラーに採用。長さ(m)150ライン色フラッシュグリーン
VARIVAS 8 オーシャンブルー VARIVASVARIVAS 8 オーシャンブルーVARIVAS
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。ライン色オーシャンブルー
VARIVAS 4 ウォーターブルー VARIVASVARIVAS 4 ウォーターブルーVARIVAS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
3つの高性能 高強度→大物とのやりとりも安心! 高耐久性→初期性能が長続き! 高感度→アタリが分かる!
用途VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。 4ブレイドPE:均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。
VARIVAS バス ナイロン 150m VARIVASVARIVAS バス ナイロン 150mVARIVAS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラインカラーはステルス性の高いグレーを採用 糸つぶれを防ぐ平行巻採用 2回に分けて使用できる「中間マーク」付
用途高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。適度な伸びがあるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。 3つの高性能:★高強度→大物とのやりとりも安心! ★高利用範囲→様々なルアーに対応! ★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!長さ(m)150(平行巻)ライン色ステルスグレー
ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品 稲葉製綱ハイラインロープ カッチ色 三つ打ち カット品稲葉製綱
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンカッチ色太さ(mm)8ひも・糸種類ロープ
141シンカーアジング フジノライン141シンカーアジングフジノライン
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
比重があるので、風や潮流の影響を受けにくく、ルアーサイズも落とせるため、ルアーの選択の幅が広がります。 糸フケが出にくく、伸びがほとんどないため、驚異的な感度。 アジングだけでなく、メバリングにもメリットが大きく、効果的にお使い頂けます。 結節テスト用サンプル(約3m)付属 沈む早さと電撃の超高感度 PEよりも重い、比重1.41のハイテク素材を4本から6本にに組み上げました。 さらに耐久性を上げるため、ライン表面には特殊テフロン加工を施しています。
ひも・糸種類
141シンカー磯 150m フジノライン141シンカー磯 150mフジノライン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150ひも・糸種類道糸

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

漁業用ロープ/撚糸