絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日亜ペイント

日亜ペイントのページです。日亜ペイントは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど粘度65~75比重1.05±0.05硬度F(三菱ユニ)発火点(℃)400使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい組成中油性フタル酸樹脂エナメル乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120引火点(℃)25不揮発分60~65%仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)主成分中油性フタル酸樹脂エナメル主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
セローズ 日亜ペイントセローズ日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。
発火点(℃)170乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40使用方法通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。不揮発分30~35%硬度F(三菱ユニ)引火点(℃)8組成工業用硝化綿ラッカー比重1.05±0.05粘度90~100仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)主成分工業用硝化綿ラッカー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
パールZ 日亜ペイントパールZ日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。 パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。 1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい 2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ 3.隠ぺい力、肉持ち感が良い 4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率 刷毛塗りの場合 15~20% エアースプレーの場合 30~35%乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6比重1.05±0.05不揮発分65~70%粘度85~95組成合成樹脂調合ペイント発火点(℃)430引火点(℃)47仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性
ビニヨンゴールド 日亜ペイントビニヨンゴールド日亜ペイント
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類組成アクリル樹脂グロスエマルジョン標準塗布量(kg/m2)10~12乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2使用方法1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。不揮発分57~62%特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性粘度90~100主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
セローズA2 日亜ペイントセローズA2日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靭性、フタル酸樹脂の柔軟性を合せ持つ、工業用アクリルラッカーです。 セローズA2は、一般の工業用ラッカーに較べ多くの特長を備えています。 1.乾燥性は工業用ラッカーと同等である 2.塗り放し光沢が特に良い 3.肉持ちが良い 4.隠蔽力に優れ、経済的である 5.一般工業用ラッカーに較べ、より硬い塗膜をつくり、強靭で汚れにくい 6.耐水性や、各種耐久性に優れ、耐候性にも優れている
用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両不揮発分43~45%粘度80~85塗り面積(m2/L)9~10組成変性アクリルラッカー硬度H(三菱ユニ)使用方法1.素地の調整(ゴミの除去、脱脂、サビ落とし等)を充分に行ってください2.うすめは 90~100%のラッカーシンナー#300を使用して下さい ※低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。中級以上のシンナーのご使用をお勧めします3.高温多湿の時は、リターダーシンナーを約10%使用して下さい4.調色には、セローズA2の原色をご使用下さい ※硝化綿ラッカー(セローズ)でも可能ですが、10%以上使用しないで下さい仕様付着性:碁盤目試験100/100・耐衝撃性:500g×50cm合格・光沢:92・耐揮発油性:24時間合格・耐候性:92→86(ウェザオメーター300h)主成分変性アクリルラッカー主な用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性・耐久性危険物の性状非水溶性
ネオ・ハイエース 日亜ペイントネオ・ハイエース日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フタル酸樹脂の空気酸化乾燥機構と、アクリル樹脂のラッカー型乾燥機構を組み合わせたネオ・ハイエースは、骨格としてアクリル樹脂塗膜をつくります。 アクリル樹脂特有の耐久力、付着性、硬度をもち、フタル酸樹脂特有の深みのある落ちついた光沢をもつ、使いやすい速乾性一液型エナメルです。 1.ラッカー型の超速乾性である 2.高い光沢を持ち、肉持ちが良い 3.アクリル樹脂特有の優れた耐候性を持つ 4.リコートフリーなので作業性が良い 5.1液型なので塗装方法が簡単である
用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など引火点(℃)25乾燥時間(分)指触:10、半硬化:20使用方法1.うすめは、ネオ・ハイエースシンナーを使用して下さい。塗料用シンナー(ペイントシンナー)では溶解しません2.刷毛塗りの場合、乾燥が速いので作業性をよくするため、キシレン主体の乾燥の遅いシンナーを使用して下さい3.タッチアップの場合も、刷毛を使用する時は同様のシンナーを使用して下さい4.塗装方法に応じて薄め率を次のように調節して下さい エアースプレーの場合 40~50% 静電塗装の場合 50~60% 刷毛塗りの場合 20~25%粘度70~80発火点(℃)420比重1.05±0.05不揮発分50~60%硬度F(三菱ユニ)組成フタル酸変性アクリル樹脂エナメル仕様リコート性:各時間とも良好・光沢:90~95(60°-60°SG)・耐屈曲性:3mm合格・耐水性:96時間合格・耐揮発油:6時間合格・耐マスキング性:4時間合格・耐候性(光沢低下率):10%以下(ウエザオメーター600時間後)・変色率:⊿E=0.5主成分フタル酸変性アクリル樹脂エナメル主な用途建築用重機/軽車両/工作機械/建設機械/危険標識/プラント類/タンク類/鉄製遊具など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久性、速乾性危険物の性状非水溶性
パールZ 日亜ペイントパールZ日亜ペイント
28,980税込31,878
1缶(16kg×1缶)
5日以内出荷
パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ3.隠ぺい力、肉持ち感が良い4.臭気が少ない
用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率刷毛塗りの場合 15~20%エアースプレーの場合 30~35%種別日塗工76-50T比重1.05±0.05引火点(℃)47粘度85~95主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など不揮発分65~70%危険等級乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6発火点(℃)430危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性組成合成樹脂調合ペイント
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド  16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 16kg日亜ペイント
3,500税込3,850
1缶(16kg)
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビニヨンゴールド 日亜ペイント【オーダー】調色 ビニヨンゴールド日亜ペイント
899税込989
1缶
3日以内出荷
高分子化された樹脂を水に乳化分散し、これに顔料等を加えた水性エマルジョン塗料は多孔質の素材に浸透付着し、乾燥の速い、塗膜特性に優れた強力な塗膜をつくります。 ビニヨンは、これらの樹脂にアクリル系、アクリル共重合系の樹脂エマルジョンを応用して艶のあるビニヨンゴールド、艶を消したビニヨン#3000のシリーズを提供しております。 塗装目的や、塗装場所に応じて各種類の中から適切な品種をお選び下さい。 1.乾燥が速い。 2.上品な光沢のある塗膜を作る。 3.耐水性、耐汚性に優れ、湿度の高い場所などの塗装に適する。 4.耐変色性に優れ、屋内外塗装に適する。 5.水性のため、火気に安全で無害性である。 6.塗装後の用具の洗浄は全て水でよい。 使用方法 1.素地の調整、(脱脂、ゴミ、ホコリなどの除去)を充分行って下さい。(エバー、ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい) 2.塗料に対し、約20%の水で薄め、よく混合して下さい。 3.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい、一旦乾くと再び水にとけません。 4.気温5℃以下での使用は避けて下さい。
用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類主成分アクリル樹脂グロスエマルジョン粘度90~100主な用途モルタル系外壁/浴室/厨房/室内壁/木工工作類不揮発分57~62%乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2危険物の類別非危険物特性耐水性、耐アルカリ性、耐洗浄性、促進耐候性、耐水性、耐汚性、耐変色性標準塗布量(kg/m2)10~12組成アクリル樹脂グロスエマルジョンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 16kg日亜ペイント
18,900税込20,790
1缶(16kg)
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り) 日亜ペイント【オーダー】調色 オメガウレタン (油性上塗り)日亜ペイント
4,290税込4,719
1缶
3日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様碁盤目試験: 10/10乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど塗布方法刷毛/ローラー/スプレー危険等級塗布面積(m2/kg)7~8危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル水系塗料粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
ビニライン 日亜ペイントビニライン日亜ペイント
6,298税込6,928
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。
用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
セローズ ニチライン 日亜ペイントセローズ ニチライン日亜ペイント
7,698税込8,468
1缶(3.8kg)ほか
5日以内出荷
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。 コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。 ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。 1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。 2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。 3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。 4.耐水性、耐揮発油性に優れています。 5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー不揮発分35~45%乾燥時間(分)30~60粘度85~95(at25℃)塗布方法刷毛・ローラー塗布面積(m2/kg)2~4組成変性硝化綿ラッカー主成分変性硝化綿ラッカー主な用途道路ライン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、耐水性、耐揮発油性危険物の性状非水溶性
エコーティング 日亜ペイントエコーティング日亜ペイント
4,798税込5,278
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛顔料等をPRTR法、特定化学物質障害予防規則(特化則)、RoHS指令等に基づく化学物資規制に対応した環境対応型硝化綿ラッカーです。人体だけでなく、環境にもやさしい塗料です。 1.速乾性であり、経済性がよい。 2.作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくる。 3.全原色に無鉛顔料を使用し、PRTR法、特化則、RoHS指令等の化学物質規制に対応した製品です。 4.0.9kから調色に対応し、経済的です。艶調整は2k~となります。
用途鉄部・木部等組成環境対応型硝化綿ラッカー上塗塗装可能時間約3時間後よりスプレーによる上塗り可能乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120使用方法塗料の特徴を活かすため、専用のエコーティングシンナーをお使い下さい。通常はエコーティングプライマーの上塗りとして塗装されますが、直接素地に塗装する場合 は、脱脂・さび落とし等の素地調整を十分ぬ行ってください。硬度F(三菱ユニ)希釈率(%)(外割)刷毛・ローラー70~80/スプレー100~120粘度90~100 (白の場合)不揮発分34~38%仕様【標準塗膜】10~20(金属面スプレー1回塗り)、【耐衝撃試験】300g×20cm合格主成分環境対応型硝化綿ラッカー主な用途鉄部・木部等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾性危険物の性状非水溶性
フロアーカラー 日亜ペイントフロアーカラー日亜ペイント
8,598税込9,458
1缶(3.8kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。 従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。 1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。 2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類) 3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。 4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。 新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2~3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。 フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。
用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止引火点(℃)45塗布面積(m2/kg)7~8(塗料シンナー希釈20~30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪)発火点(℃)400不揮発分60~65%粘度75~85塗装・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2~3週の乾燥が必要です。・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20~30%が標準です。・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。組成ウレタン系床用ペイント主成分ウレタン系床用ペイント主な用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗性、耐久性危険物の性状非水溶性
ビニヨン3000 日亜ペイントビニヨン3000日亜ペイント
3,998税込4,398
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
ビニヨン#3000は、アクリル共重合樹脂を使用したエマルジョン艶消し塗料です。 1.乾燥が速い。 2.きれいな艶消に仕上がる。 3.耐水性がよいので、厨房、浴室等湿度の高い場所にも向く。 4.耐候性がよいので、屋内外壁の塗装に適する。
用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等使用方法1.素地の調整は、確実に行って下さい。(エバー/ビニヨンシーラーの項目をご確認下さい)2.古い壁面に、カビなどが発生した場合は、カビとり剤などで充分に処理して下さい。3.ウスメは、水を15~20%使用して下さい。4.塗装用具は使用後直ちに水で洗って下さい。一旦乾くと、再び水に溶けません。5.気温5℃以下での使用は避けて下さい。粘度85~95不揮発分62~67%組成アクリル樹脂フラットエマルジョン特性速乾性、つや消し、耐水性、耐候性乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:2塗り面積(m2/L)10~11主成分アクリル樹脂フラットエマルジョン主な用途屋内外のモルタル壁/浴室/厨房/天井等危険物の類別非危険物
X・O硬化剤 日亜ペイントX・O硬化剤日亜ペイント
2,898税込3,188
1缶(0.25kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
XO(エックスオー)専用硬化剤
使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
X・O(油性上塗り) 日亜ペイントX・O(油性上塗り)日亜ペイント
5,798税込6,378
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します
用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)塗布面積(m2/kg)8~9不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%粘度70~80(白の場合)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性
オメガウレタン(油性上塗り) 日亜ペイントオメガウレタン(油性上塗り)日亜ペイント
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120塗布面積(m2/kg)7~8使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%塗布方法刷毛/ローラー/スプレー組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料仕様碁盤目試験: 10/10主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐候性・光沢危険物の性状非水溶性
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント
5,998税込6,598
1個(0.9kg)
5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。1.速乾性である。2.深みのある高い光沢がある。3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。5.色々な素材に付着性が良い。6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル