カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • コンテナー/備品
          • その他備品

その他備品 :「BMO JAPAN」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションチラーハンドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エクステンションチラーハンドルBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インボートエンジンフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
ボートフックグリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックグリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
469税込516
1セット
当日出荷
ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
材質プラスチックパイプ内径(Φmm)32
ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ポンプ用アダプタBM-SP1000-2_7BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイプレッシャーポンプとパワフルエアーポンプのスペアパーツです。様々なボートに対応する専用アダプターです。
パワフルフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1セット
10日以内出荷
船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋使用電圧(V)12電源コード(m)3連続使用時間(分)(最大)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132流量(L/min)26
ロッドハンガー4連 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドハンガー4連BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,298税込2,528
1セット
10日以内出荷
様々な場所でロッドの保管に使用可能! ロッドディップ部のダイヤルを回すことで確実にロッドを保持します。 ロッドとの設置面はウレタンフォームになっており、ロッドを優しく保護します。
寸法(mm)345×65×33内径(Φmm)45
ハイプレッシャーポンプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイプレッシャーポンプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
質量(kg)2.2電流(A)【低圧時】15/【高圧時】10電圧(V)DC12圧力(最大)1000mb寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×130使用時間(分)(最大)15最大風量(L/min)180モデル2000V
キャップ付デバイスコネクタセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)キャップ付デバイスコネクタセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1セット
7日以内出荷
ねじ規格インチネジ
ボートドーリーⅡ バルーンタイヤ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ バルーンタイヤBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800質量(kg)3.8(片側)耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)タイヤタイプバルーンタイヤ材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
ボートドーリーⅡ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
ドカットグリップカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットグリップカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
739税込813
1セット
6日以内出荷
クッション入りで手に優しい! 重いタックルもクッション入りで手に優しく馴染みます。 太くなったグリップは握りやすく持ち運びをサポートします。
寸法(mm)130×155対応D-4500/D-4700
ボートスカリ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリ(縦スライダーセット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリですアルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですレールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベースレールスライダーベース(縦型)フレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
サイドマウント(ビミニトップ用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サイドマウント(ビミニトップ用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1個
6日以内出荷
ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。 フライングブリッジに最適です。
材質UVナイロン寸法(mm)80×38ねじピッチ(mm)65×24材質(ねじ部)ステンレス取付ねじ径(Φmm)6.5
つりピタ/エサ箱 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/エサ箱BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,598税込1,758
1セット
7日以内出荷
レールシステム専用設計!エサがたっぷり入ります!
材質EVA/樹脂種類ベース無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×80
手ぶらベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)手ぶらベルトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)790~1050耐荷重(kg)30寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
扇風機(首振りタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)扇風機(首振りタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。 キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様【風速調整】無し電圧(V)【対応】12機能オン・オフスイッチ付首振り可能
つりピタ/マルチトレイ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチトレイBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
ツールやルアーを置いておくのに便利!
タイプワイド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×50
フラッグ(魚マーク) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグ(魚マーク)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。
材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類マーク:魚
ステンクランプ式フラッグポールシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステムBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます。ベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています。
付属品ステンクランプベース材質ポリエステル寸法(mm)フラッグ:332×420種類フラッグマーク:魚材質(ポール)グラスファイバー、銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)~85
ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ シャフト&バルーンタイヤセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
交換用、スペア用のバルーンタイヤです。通常のボートドーリーをバルーンタイヤに交換したい場合にご利用ください。
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)対応30E0062/30E0063タイヤタイプバルーンタイヤ
ボートスカリII BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートスカリIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです折り畳んで収納することが可能です折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですBMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170
ステンクランプ式フラッグポールシステムA BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンクランプ式フラッグポールシステムABMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグポールです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができますベース部は錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースが付属しています
材質(フラッグ)ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(フラッグマーク)BMO材質(ポール)グラスファイバー/銅メッキ加工材質(ベース)ステンレスベースステンクランプベースポール径(Φmm)20ポール長(mm)2400取付可能板厚(mm)(ベース)~85
ボートラダー II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートラダー IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
21,980税込24,178
1セット
8日以内出荷
スタイリッシュなスレートグレーカラー。フットコンエレキのみで操船する場合、動力源が前方にあるため船尾が左右に振られやすく、不安定になりやすいため、思い通りに操縦するのが困難です。ボートラダーをトランサムに取り付ければ船尾の振れを最小限に抑えることができます。エレキの操作性、航行時や旋回時の安定性を高めることができます。また、ラダーを跳ね上げた状態で固定できるように便利なリリースピンも付属します。
寸法(mm)【舵板】279×200スレートグレーシャフト長さ(mm)746高さ調節5段階取付可能幅(mm)最大60まで
フラッグA(BMO)ワイヤー入り BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フラッグA(BMO)ワイヤー入りBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル寸法(mm)(フラッグ)332×420種類(マーク)BMO
つりピタ/マルチトレイ平型・縦型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチトレイ平型・縦型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
10日以内出荷
ツールやルアーの収納にぴったり!バッカン対応マルチトレイ!
船外機バッキングプレート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機バッキングプレートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,598税込3,958
1枚
10日以内出荷
トランサムボードへ船外機を取り付ける際の補強板としてご使用できます。
寸法(mm)上辺390×下辺350×高さ330
パワフルフラッシャー用パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャー用パーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,298税込2,528
1個
欠品中
パワフルフラッシャー用の各種パーツ・アイテムをご用意しました。 交換用のスペアパーツ・予備アイテムとしてご利用ください。
タイプパワフルフラッシャー専用タンクタンク容量(L)20
ドカットバランスベルト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットバランスベルトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
899税込989
1セット
10日以内出荷
カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
対応【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000

コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります

その他備品