薬品庫ケニス当日出荷
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装付属品耐震用床固定金具×2質量(kg)23(薬品整理箱含まず)構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
小型薬品保管庫ケニス(1件のレビュー)当日出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
耐酸薬品庫ケニス7日以内出荷
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
小型薬品保管庫(整理箱付)ケニス当日出荷
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
小型収納庫(火気厳禁表示)ケニス翌日出荷
カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
農薬保管庫ケニス当日出荷
両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
スーパーアネックス麻薬金庫ケニス16日以内出荷
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
試薬瓶収納庫ケニス3日以内出荷
試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC寸法(mm)270×190×310質量(kg)2外寸(mm)270×190×310mm内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
薬用保冷庫SIBATA(柴田科学)税込¥296,780~¥269,800~
試薬瓶コンテナテラオカ(ANEX)税込¥3,628¥3,298