絞り込み
容量(L)
  • 0.4(2)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 10(1)
  • 20(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1500(4)
  • 2000(1)
材質(プレート)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(5)
  • セラミック(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • DLAB
  • アズワン(33)
  • IKA(4)
  • 日伸理化(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • アサヒ理化製作所(1)
  • VELP(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スターラー用本体 :「60V100W」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.4(2)
1.5(1)
3(2)
10(1)
20(2)
多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付 DLAB多連式マグネチックスターラー MAX約1100rpm 400mL×10 出荷前点検検査書付DLAB
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
仕様モーター:ブラシレスモーター●攪拌数:10●本体サイズ:205×622×65mm●プレートサイズ:190×450mm●消費電力:20W●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:3.2kg●防塵・防水:IP2X●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)SUS304(シリコンコーティング)撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7016-01-22校正証明書点検・検査書
10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB10連式ホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
速度は無段階で調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。
仕様プレート温度:120℃(MAX)●ヒーター容量:470W●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 490W●サイズ:本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm●重量:3.2kg●防塵・防水(DIN EN60529):IP42●付属品:回転子(Φ6×30mm)×2個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大約1100材質(プレート)ステンレス(SUS304)シリコンコーティング撹拌容量(mL)約400(×10)アズワン品番3-7051-01-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLABマグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズDLAB
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLABマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズDLAB
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー校正証明書点検・検査書
ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLABホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付DLAB
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
運転中でもスピード調節が可能です。
仕様表示:目盛(アナログ)●温度設定範囲:室温+5℃~340℃●モーター:DCブラシレスモーター●ヒーター容量:500W●機能:温度過昇防止機能(420℃固定)●材質:本体/アルミニウム●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:530W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●※外部温度センサーは接続できません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(L)~20材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティングアズワン品番3-7032-01-22校正証明書点検・検査書
小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付 DLAB小型スターラー アナログ 出荷前点検検査書付DLAB
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])300~2000撹拌容量(L)1.5材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)アズワン品番3-7147-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLABホットスターラー 出荷前点検検査書付DLAB
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
仕様本体サイズ:160×225×105mm●プレートサイズ:Φ135mm●温度設定範囲:室温~280℃●ヒーター容量:500W●機能:残熱アラーム(50℃)●材質:本体/ABS樹脂●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m(3Pプラグ)●消費電力:515W●重量:1.8kg●防塵・防水:IP21●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(L)3材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)アズワン品番3-7042-21-22校正証明書点検・検査書

スターラー』には他にこんなカテゴリがあります

スターラー用本体