絞り込み
処理量(mL)
  • 1500
  • 0.25~10(1)
  • 1~2500(2)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 50~2000(2)
  • 100(14)
  • 100~5000(2)
  • 200(5)
  • 500(7)
  • 550(2)
  • 1000(7)
  • 1950(1)
  • 2000(10)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
ブランド
  • IKA(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
289,800税込318,780
1本
8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
239,800税込263,780
1本
8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
359,800税込395,780
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194
シャフトジェネレータ IKAシャフトジェネレータIKA
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204

ホモジナイザー』には他にこんなカテゴリがあります

ホモジナイザー/破砕機